혁신적인 구성품 1 / 4-20 나사산 크기 T 노브
스타일 | 모델 | 기본 Dia. | 지름 | 노브 유형 | 나사 길이 | 스타일 | 유형 (입력)을 누릅니다. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3GEJ2 | 0.5 " | 1.125 " | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | - | T 노브 | 블라인드 | ₩ 2,362 | |
B | 3GEH8 | 0.5 " | 1.125 " | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 0.5 " | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,380 | |
C | 3GEJ1 | 0.5 " | 1.125 " | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | - | T 노브 | 죽 | ₩ 2,275 | |
B | 3GEH9 | 0.5 " | 1.125 " | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 0.75 " | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,432 | |
C | 3GEJ3 | 0.5 " | 1.125 " | 블랙 나일론 플라스틱, 삽입 플라스틱 스레드 없음 | - | T 노브 | 죽 | ₩ 1,452 | |
D | 3GEJ5 | 0.75 " | 2" | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1" | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,642 | |
D | 3GEJ6 | 0.75 " | 2" | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1.5 " | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,730 | |
D | 3GEJ7 | 0.75 " | 2" | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 2" | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,905 | |
E | 3GEJ8 | 0.75 " | 2" | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | - | T 노브 | 죽 | ₩ 2,695 | |
D | 3GEJ4 | 0.75 " | 2" | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 0.75 " | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,590 | |
F | 3GEJ9 | 0.75 " | 2" | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | - | T 노브 | 블라인드 | ₩ 2,590 | |
E | 3gek1 | 0.75 " | 2" | 까만 나일론 플라스틱, 강철 아연 삽입 | - | T 노브 | 스루, 잠금 | ₩ 3,080 |
1 / 4-20 스레드 크기 T 노브
검정색 폴리프로필렌 구조의 고품질 Innovative Components Inc. T-노브는 우수한 피로 저항성과 1/4-20의 나사산 크기를 제공합니다. 이 T-노브는 가벼운 클램핑 응용 분야에서 고정 장치, 기계 및 장비를 배치하고 조이고 고정하는 데 사용됩니다. 이러한 높은 토크 유지 손잡이에는 아연 도금 강철 나사산 인서트가 있어 강도와 내부식성이 향상됩니다. Raptor Supplies 에서는 블라인드 인서트/스루홀 변형으로 다양한 T-노브(나사 포함 또는 제외)를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 돋보기
- 가스 감지 액세서리
- 칼라 베어링
- 도관 및 케이블 행거
- 다이렉트 드라이브 축 다운 블라스트 인공 호흡기
- 보관함/용기
- 모니터링 장비
- 소방 의류 및 액세서리
- 도색스프레이 외
- 공압 모터
- KILLARK 니플
- EATON CH 시리즈, 회로 차단기
- 3M 포인트 도구, 다이아몬드 포노, 1/8인치
- STREAMLIGHT 무선 작업등
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 9/16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM 씰 및 EPDM 백업 PTFE 다이어프램
- EATON PSG 시리즈 범용 전원 공급 장치
- ROBERTSHAW 뜨거운 표면 점화기
- SALISBURY 클래스 00 전기 장갑 키트, 14인치, 빨간색