그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T 노브 |
기본 Dia. | 0.5 " |
지름 | 1.125 " |
마감재 | 아연 도금 |
노브 유형 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 |
길이 | 1" |
자재 | 강철 |
스타일 | T 노브 |
유형 (입력)을 누릅니다. | 죽 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 지름 | 노브 유형 | 나사 길이 | 스타일 | 유형 (입력)을 누릅니다. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GEH8 | 0.5 " | 1.125 " | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 0.5 " | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,380 | ||
3GEH9 | 0.5 " | 1.125 " | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 0.75 " | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,432 | ||
3GEJ2 | 0.5 " | 1.125 " | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | - | T 노브 | 블라인드 | ₩ 2,362 | ||
3GEJ3 | 0.5 " | 1.125 " | 블랙 나일론 플라스틱, 삽입 플라스틱 스레드 없음 | - | T 노브 | 죽 | ₩ 1,452 | ||
3GEJ4 | 0.75 " | 2" | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 0.75 " | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,590 | ||
3GEJ5 | 0.75 " | 2" | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1" | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,642 | ||
3GEJ6 | 0.75 " | 2" | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1.5 " | 나사가있는 T 노브 | - | ₩ 2,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.