INNOVATIVE COMPONENTS
Innovative Components는 25년 이상 널링 노브 제조업체였습니다. 이 회사는 ISO 9001:2008 인증을 받았으며 핸드 노브 및 휠, 멈춤쇠 팝 및 플런저 핀, 널드 노브, 공구 랜야드 및 나사산 측정 게이지 범주에서 고품질 제품을 제조합니다. Innovative Components의 핸드 노브 범위에는 볼 노브, 홈이 있는 노브 및 프롱 노브와 같은 다양한 나사산 핸드 노브 스타일이 포함됩니다. 플라스틱 및 스테인리스 스틸로 제공되는 이 아연 도금 손잡이는 가장 일반적으로 사용되는 의료 장비 손잡이 중 일부입니다.
상세 보기견적요청
도구 끈도구나 장비를 가까이 유지하고 우발적인 낙하를 방지하는 데 사용되는 6인치 및 12인치 도구 끈이 포함되어 있습니다. SS 하드웨어가 포함된 SS 및 나일론 라인이 특징이며 루프/루프, 루프/아이 및 루프/탭 변형으로 사용 가능 (6 제품)
멈춤 쇠 잠금 팝 및 플런저 핀잠금 장치, 멈춤 쇠 및 팝 핀, 기계 및 고정 장치 응용 프로그램의 항목을 잠 그거나 고정하도록 설계된 손잡이 플런저가 포함됩니다. 다양한 모양, 크기 및 재질로 제공 (180 제품)
핸드 노브 및 휠경량 클램핑 애플리케이션에서 고정물, 기계 및 장비를 배치, 조이고 고정하는 데 사용되는 고품질 노브입니다. 다양한 모양과 나사산 크기로 제공 (674 제품)
널링 노브가벼운 클램핑 응용 분야에서 고정 장치 또는 장비를 배치하고 조이고 고정하는 데 사용되는 보안 그립 널링 노브. 다양한 유형 및 스레드 크기로 제공 (28 제품)
나사 측정 게이지너트, 볼트, 나사의 크기를 빠르고 정확하게 식별하는 데 사용되는 자가 부착된 나사산 식별기입니다. 내구성이 뛰어난 아연 도금 강철 구조로 제작되었으며, SAE 및 미터법 나사산 모두 측정 가능합니다. (1개 상품)
핀 리셉터클(12 제품)
혁신적인 부품 정보
Innovative Components는 25년 이상 널링 노브 제조업체였습니다. 이 회사는 ISO 9001:2008 인증을 받았으며 핸드 노브 및 휠, 멈춤쇠 팝 및 플런저 핀, 널드 노브, 공구 랜야드 및 나사산 측정 게이지 범주에서 고품질 제품을 제조합니다. Innovative Components의 핸드 노브 범위에는 볼 노브, 홈이 있는 노브 및 프롱 노브와 같은 다양한 나사산 핸드 노브 스타일이 포함됩니다. 플라스틱 및 스테인리스 스틸로 제공되는 이 아연 도금 손잡이는 가장 일반적으로 사용되는 의료 장비 손잡이 중 일부입니다.
더 알아보기
- 키스코 툴스
- 뉴코
- 닐피스크
- INTEGRA
- 키샤프트
- 푸시 너트 및 리테이너
- 은폐 된 경첩
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- HPLC 폐기물 캔
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 06B-1 체인 번호
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 솔벤트 접합 라이저, 니플 스타일, 스피곳 인렛 x 밉 아웃렛
- MUELLER INDUSTRIES 861SS Y 스트레이너
- REGAL 미터법 나선형 포인트 확장 탭, 밝음
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, UNF, 2B
- ANVIL AS3033 시리즈 포스트 베이스
- APOLLO 밸브 70-100 시리즈 청동 인라인 볼 밸브
- CONDOR 파우더 프리 핑거 콧츠