GEORG FISCHER PVC 인라인, 트루 유니온 볼 밸브, 소켓/FNPT x 소켓/FNPT
필터
볼 재질 : PVC , 볼 밸브 제품 그룹: Manual , 본체 재질: PVC , 바디 스타일: 인라인, 진정한 연합 , 연결 타입: 소켓 / FNPT x 소켓 / FNPT , 손잡이 유형: 티 , 최대. 증기 압력: 0psi WSP , 포트: 가득 찬 , 줄기 재료: PVC , 줄기 유형: 분출 증거 , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 140도 , 밸브 구조: 2- 조각
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 161546343 | 폴리 프로필렌 | 230psi WOG | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | ₩ 128,100 | |
A | 161546344 | 폴리 프로필렌 | 230psi WOG | 1" | EPDM | PTFE | ₩ 143,132 | |
A | 161546341 | 폴리 프로필렌 | 230psi WOG | 3 / 8 " | EPDM | PTFE | ₩ 95,042 | |
A | 161546347 | 폴리 프로필렌 | 230psi WOG | 2" | EPDM | PTFE | ₩ 287,805 | |
A | 161546346 | 폴리 프로필렌 | 230psi WOG | 1.5 " | EPDM | PTFE | ₩ 212,204 | |
A | 161546342 | 폴리 프로필렌 | 230psi WOG | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | ₩ 105,157 | |
B | 161375007 | PVC | 230psi WOG | 2" | EPDM | PTFE | ₩ 230,352 | |
B | 161375006 | PVC | 230psi WOG | 1.5 " | EPDM | PTFE | ₩ 153,492 | |
B | 161375018 | PVC | 225psi WOG | 3 / 4 " | FPM | PTFE / FPM | ₩ 100,310 | |
B | 161375019 | PVC | 225psi WOG | 1" | FPM | PTFE / FPM | ₩ 125,895 | |
B | 161375005 | PVC | 230psi WOG | 1.25 " | EPDM | PTFE | ₩ 137,602 | |
B | 161375004 | PVC | 230psi WOG | 1" | EPDM | PTFE | ₩ 101,832 | |
B | 161375020 | PVC | 225psi WOG | 1.25 " | FPM | PTFE / FPM | ₩ 145,460 | |
B | 161375022 | PVC | 225psi WOG | 2" | FPM | PTFE / FPM | ₩ 280,682 | |
B | 161375021 | PVC | 225psi WOG | 1.5 " | FPM | PTFE / FPM | ₩ 174,667 | |
B | 161375017 | PVC | 225psi WOG | 1 / 2 " | FPM | PTFE / FPM | ₩ 87,815 | |
A | 161375002 | PVC | 230psi WOG | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | ₩ 78,365 | |
B | 161375003 | PVC | 230psi WOG | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | ₩ 79,135 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 턱 캡
- 콘크리트 기타 도구
- 에어 호스 액세서리
- 램프 홀더
- 울타리 레일
- 측정 장비
- 리니어 모션
- O- 링 및 O- 링 키트
- 바닥
- 플로트 밸브 및 액세서리
- VORTEC 인클로저 쿨러
- SMC VALVES 진공 패드 플랫 50mm
- TRACERLINE UV 누출 감지 염료, 1온스 크기
- BURNDY Tapit 시리즈 병렬 클램프 기계식 커넥터
- BALDOR MOTOR 사각 플랜지 펌프, 단상, ODP
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈 고정 나사 유형 316 스테인리스 스틸 샤프트 칼라
- FILLRITE 연료 이송 펌프 수리 키트
- FANTECH FADE 시리즈 축류 팬
- AIRSPADE 공기 공급 호스
- VESTIL CST-FC47-DK 시리즈 열가소성 고무 캐스터