HAMILTON 트윈 휠 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 은 , 핵심 소재: 알류미늄 , 경도계: 쇼어 A , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 2-7/16" x 4-15/16" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 장착 유형: 플레이트 , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 3-3/8" x 5-1/4" , 플레이트 크기: 4-1/2 x 6-1/2" , 경주로: 싱글 볼 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 휠 베어링: 공 , 휠 색상: 빨간색 , 휠 재질: 폴리 우레탄 , 바퀴 폭: 2"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가솔린 엔진
- 공압 무손실 응축수 드레인
- 하드 모자 액세서리
- 커버
- 포스트 탑 액세서리
- 스위치
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 플로트 밸브 및 액세서리
- INGERSOLL-RAND 피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 25 ~ 40 ft.-lb.
- NUPLA 라운드 포인트 삽
- HEATHROW SCIENTIFIC 피펫 홀더
- PENFLEX 유연한 호스 어셈블리
- HOFFMAN 유형 4X 위험 장소 인클로저
- APOLLO VALVES 60B-100 시리즈 글로브 밸브
- GRUVLOK 7005/7305 개스킷
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 메트릭 소켓 세트, 크롬
- ALL GEAR 거친 꼬인 황소 밧줄
- GROVE GEAR EL 시리즈, 크기 842, 알루미늄 웜기어 감속기