GEORG FISCHER 블라인드 플랜지, CPVC, 스케줄 80, 회색
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 연결 타입: 소켓 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 일정: 80
스타일 | 모델 | 항목 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 구멍 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9853-025 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 7" | 2.5 " | ₩ 97,912 | |
A | 9853-020 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 6" | 2" | ₩ 57,644 | |
B | 9853-040 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 8 | 9" | 4" | ₩ 141,015 | |
C | 9853-060 | 블라인드 플랜지 | 150의 PSI | 176도 F | 8 | 11 " | 6" | ₩ 314,667 | |
B | 9853-015 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 5" | 1.5 " | ₩ 65,695 | |
A | 9853-030 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 7.5 " | 3" | ₩ 107,607 | |
B | 9853-010 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 4.25 " | 1" | ₩ 41,895 | |
D | 9851-060 | 플랜지 | 150의 PSI | 176도 F | 8 | 11 " | 6" | ₩ 234,675 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔라 커넥터
- 절단 방지 슬리브
- 타이어 척 및 인플레이터
- 실험실 트레이 및 팬
- 폴리 프로필렌 튜브
- 수공구 키트
- 데이터 및 통신
- 브레이스 및 브라켓
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- KILLARK 도관 클램프
- APPROVED VENDOR 바이알 스크류 캡, 유리
- EBERBACH 실험실 교반기
- TEMPCO BCH 세라믹 밴드 히터
- MIDWEST INSTRUMENTS 모델 130 차압 게이지
- SUPER-STRUT U562 시리즈 빔 클램프
- THOMAS & BETTS 배럴 러그
- APOLLO VALVES 4A-200 시리즈 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES EPDM 탱크 어댑터 개스킷
- BULLDOG 외부 튜브