그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블라인드 플랜지 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 176도 F |
구멍 수 | 8 |
외부 Dia. | 11 " |
파이프 크기 | 6" |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 37.16 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3917400000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 구멍 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9853-020 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 6" | 2" | ₩ 55,300 | ||
9853-030 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 7.5 " | 3" | ₩ 105,227 | ||
9853-040 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 8 | 9" | 4" | ₩ 142,922 | ||
9853-010 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 4.25 " | 1" | ₩ 39,025 | ||
9853-015 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 5" | 1.5 " | ₩ 50,627 | ||
9853-025 | 블라인드 플랜지 | 150 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 | 7" | 2.5 " | ₩ 81,690 | ||
9851-060 | 플랜지 | 150의 PSI | 176도 F | 8 | 11 " | 6" | ₩ 237,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.