OSG 고속 스틸 -E 스파이럴 플루트 탭, S / O 마감
필터
목록 번호 : 302 , 재료: 고속 강철 -E , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: STI
스타일 | 모델 | 탭 스타일 | 마감재 | 플루트 수 | 나사 길이 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 147201 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 14 | H3 | 0.429 " | ₩ 194,670 | |
A | 147801 | 만나는 | 그래서 | 4 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 20 | H3 | 0.429 " | ₩ 247,625 | |
A | 144701 | 만나는 | 그래서 | 2 | 9 / 16 " | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | ₩ 113,592 | |
A | 144801 | 만나는 | 그래서 | 3 | 11 / 16 " | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | ₩ 89,145 | |
A | 145701 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | ₩ 75,267 | |
A | 146701 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | ₩ 100,660 | |
A | 147101 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.437 " | 3.156 " | 24 | H3 | 0.323 " | ₩ 153,405 | |
A | 147501 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 20 | H4 | 0.367 " | ₩ 248,482 | |
A | 147701 | 만나는 | 그래서 | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 13 | H4 | 0.48 " | ₩ 309,242 | |
A | 148301 | 만나는 | 그래서 | 4 | 2.5 " | 5.125 " | 14 | H4 | 0.8 " | ₩ 548,065 | |
A | 147601 | 만나는 | 그래서 | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 13 | H3 | 0.48 " | ₩ 244,632 | |
A | 145901 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H4 | 0.255 " | ₩ 72,047 | |
A | 146301 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | ₩ 82,460 | |
A | 145001 | 만나는 | 그래서 | 3 | 7 / 8 " | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | ₩ 74,095 | |
A | 145101 | 만나는 | 그래서 | 3 | 3 / 4 " | 2.125 " | 40 | H2 | 0.168 " | ₩ 74,252 | |
A | 145801 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | ₩ 85,312 | |
A | 146501 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 18 | H4 | 0.381 " | ₩ 87,395 | |
A | 146601 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 24 | H2 | 0.381 " | ₩ 88,042 | |
A | 146101 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | ₩ 83,405 | |
A | 146801 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 16 | H3 | 0.367 " | ₩ 153,405 | |
A | 148001 | 만나는 | 그래서 | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | ₩ 275,835 | |
A | 146201 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | ₩ 79,275 | |
A | 148101 | 만나는 | 그래서 | 4 | 1 13 / 16 " | 4.031 " | 18 | H3 | 0.542 " | ₩ 330,645 | |
A | 145301 | 만나는 | 그래서 | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | ₩ 83,650 | |
A | 147401 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | ₩ 194,670 | |
A | 147001 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.437 " | 3.156 " | 24 | H2 | 0.323 " | ₩ 134,172 | |
A | 145601 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1" | 2.5 " | 24 | H3 | 0.255 " | ₩ 76,912 | |
A | 145201 | 만나는 | 그래서 | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | ₩ 81,497 | |
A | 144901 | 만나는 | 그래서 | 3 | 7 / 8 " | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | ₩ 73,167 | |
A | 146001 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | ₩ 79,275 | |
A | 145501 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1" | 2.5 " | 24 | H2 | 0.255 " | ₩ 74,620 | |
A | 146401 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 18 | H3 | 0.381 " | ₩ 90,650 | |
A | 146901 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 16 | H4 | 0.367 " | ₩ 129,237 | |
A | 147301 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 14 | H4 | 0.429 " | ₩ 248,482 | |
A | 147901 | 만나는 | 그래서 | 4 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 20 | H4 | 0.429 " | ₩ 275,380 | |
A | 1713601 | 수정 된 바닥 | 그래서 | 3 | 11 / 16 " | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | ₩ 78,347 | |
A | 1713501 | 수정 된 바닥 | 그래서 | 2 | 9 / 16 " | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | ₩ 117,547 | |
A | 1714501 | 수정 된 바닥 | 그래서 | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 24 | H2 | 0.381 " | ₩ 73,325 | |
A | 1714101 | 수정 된 바닥 | 그래서 | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | ₩ 65,572 | |
A | 1713801 | 수정 된 바닥 | 그래서 | 3 | 7 / 8 " | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | ₩ 65,835 | |
A | 1713701 | 수정 된 바닥 | 그래서 | 3 | 7 / 8 " | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | ₩ 64,330 | |
A | 1714301 | 수정 된 바닥 | 증기 산화물 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | ₩ 71,802 | |
A | 1714401 | 수정 된 바닥 | 증기 산화물 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | ₩ 66,097 | |
A | 1714201 | 수정 된 바닥 | 그래서 | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | ₩ 65,590 | |
A | 1713901 | 수정 된 바닥 | 그래서 | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | ₩ 59,202 | |
A | 1714001 | 수정 된 바닥 | 그래서 | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | ₩ 64,330 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다락방 배기 통풍기
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 음성 데이터 하우징
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- 나사산 바디 실린더
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 도서 및 학습용품들
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 기계
- 전구 관련 제품
- SQUARE D 수동 스타터 액세서리
- AQUASOL WELDING 용접 정렬 스틱
- EDWARDS SIGNALING 풀 코드 비상 스테이션
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- SPEARS VALVES 강철 반지를 가진 PVC 관 플랜지 반 돌 작풍
- EATON 10250T 시리즈 푸시버튼 제어 스테이션
- MARTIN SPROCKET 바디 및 펜더 수리 도구 세트
- MAGLINER 장착 브래킷
- ELKAY 물 필터 시스템
- MCR SAFETY 이중 초점 안전 독서 안경