다락방 배기 통풍기
박공 다락방 환풍기, 120V
Dayton 게이블 다락방 통풍기는 다락방 공기를 냉각 및 순환시키고 에어컨 부하를 줄이며 열 및 습기 축적을 방지하는 데 사용됩니다. 온도 조절식으로 제어되는 이 게이블 마운트 환풍기는 최대 1650rpm의 속도로 작동하면서 최대 1100cfm의 유속을 제공합니다. 변형은 1/15, 1/10 및 1/8 hp 속도로 제공됩니다.
Dayton 게이블 다락방 통풍기는 다락방 공기를 냉각 및 순환시키고 에어컨 부하를 줄이며 열 및 습기 축적을 방지하는 데 사용됩니다. 온도 조절식으로 제어되는 이 게이블 마운트 환풍기는 최대 1650rpm의 속도로 작동하면서 최대 1100cfm의 유속을 제공합니다. 변형은 1/15, 1/10 및 1/8 hp 속도로 제공됩니다.
지붕 다락방 환풍기, 2285 Sq. 피트 최대 다락방 구역, 1500RPM, 자동, 120V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
356BK | CH6JPC | ₩ 541,712 | 자세히 |
다락방 배기 통풍기
다락방 배기 팬 또는 환풍기는 깨끗한 공기를 안정적으로 배출하고 다락방을 냉각하고 상업 공간, 창고, HVAC 및 냉동 장치의 공기를 순환시켜 에너지 비용을 최소화합니다. Raptor Supplies Broan과 같은 브랜드의 지붕 환풍기를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 그리고 벤타믹. 축적된 습기와 열을 제거하고 전반적인 에어컨 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 팬은 1650/1, 5/1, 6/1, 8/1 및 10/1hp의 토크 속도로 최대 15cfm의 기류를 이동할 수 있습니다. 지붕에 장착된 태양열 동력 다락방 환풍기는 다락방에서 과도한 열을 방출하고 통풍구를 통해 신선한 공기가 들어오도록 하여 과열 문제를 방지합니다. 18V 및 120V DC 전압으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 잠금장치
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 유리 섬유
- 전구 관련 제품
- 지붕이기
- 엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치
- 테스트 장비 액세서리
- 벡터 모터 브레이크
- 컨베이어 삼각대 스탠드
- 윤활 용기 액세서리
- KNIPEX 단일 개방형 렌치 SAE
- ZURN 폐기물 연결
- BANJO FITTINGS 어댑터 샤프트
- PETERSEN PRODUCTS 130-30 시리즈 파이프 플러그
- HOFFMAN 고정 HMI 베젤 프레임
- DOMNICK HUNTER 압축 에어필터용 필터 요소
- GRAINGER 일회용 마시는 컵 디스펜서
- GRAINGER 표준 고무 포장 테이프
- EATON SPHM형 보조 보호 장치
- SCHNEIDER ELECTRIC 밸브