그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 그래서 |
목록 번호 | 302 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3 13 / 16 " |
피치 | 13 |
피치 직경 제한 | H4 |
생크 직경 | 0.48 " |
크기 | 1 / 2 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 13 / 16 " |
나사 유형 | STI |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 마감재 | 플루트 수 | 나사 길이 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145901 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H4 | 0.255 " | ₩ 72,047 | |
146001 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | ₩ 80,360 | |
146101 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | ₩ 86,065 | |
146201 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | ₩ 80,360 | |
146301 | 만나는 | 그래서 | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | ₩ 82,792 | |
144701 | 만나는 | 그래서 | 2 | 9 / 16 " | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | ₩ 115,535 | |
144801 | 만나는 | 그래서 | 3 | 11 / 16 " | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | ₩ 90,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.