RULAND MANUFACTURING MOCT 시리즈 커플링 허브
스타일 | 모델 | 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-7-A | MOCT19 | 7mm | 19.1mm | 19.1mm | 9.7mm | 19.1mm | 9.7mm | M2.5mm | ₩ 37,835 | |
A | MOCT25-11-A | MOCT25 | 11mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3mm | ₩ 51,694 | |
A | MOCT25-9-A | MOCT25 | 9mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3mm | ₩ 48,772 | |
A | MOCT25-7-A | MOCT25 | 7mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3mm | ₩ 51,694 | |
A | MOCT33-11-A | MOCT33 | 11mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3mm | ₩ 76,247 | |
A | MOCT33-15-A | MOCT33 | 15mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3mm | ₩ 76,247 | |
A | MOCT33-9-A | MOCT33 | 9mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3mm | ₩ 76,247 | |
A | MOCT41-19-A | MOCT41 | 19mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4mm | ₩ 93,064 | |
A | MOCT41-11-A | MOCT41 | 11mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4mm | ₩ 88,760 | |
A | MOCT41-15-A | MOCT41 | 15mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4mm | ₩ 88,760 | |
A | MOCT41-17-A | MOCT41 | 17mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4mm | ₩ 93,064 | |
A | MOCT51-25-A | MOCT51 | 25mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | ₩ 145,880 | |
A | MOCT51-19-A | MOCT51 | 19mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | ₩ 150,325 | |
A | MOCT51-15-A | MOCT51 | 15mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | ₩ 145,880 | |
A | MOCT51-12-A | MOCT51 | 12mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | ₩ 145,880 | |
A | MOCT51-14-A | MOCT51 | 14mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | ₩ 145,880 | |
A | MOCT51-16-A | MOCT51 | 16mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | ₩ 145,880 | |
A | MOCT51-20-A | MOCT51 | 20mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5mm | ₩ 145,880 | |
A | MOCT57-15-A | MOCT57 | 15mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6mm | ₩ 163,205 | |
A | MOCT57-19-A | MOCT57 | 19mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6mm | ₩ 167,090 |
MOCT 시리즈 커플링 허브
Ruland Manufacturing 커플링 허브는 모션 전송 응용 분야용 베어링을 포함하여 민감한 시스템 구성 요소를 보호하기 위해 낮은 베어링 하중으로 작동하는 데 적합합니다. 이 RoHS 준수 커플링은 고속에서 진동을 줄이기 위한 균형 잡힌 설계와 작동 중 백래시를 최소화하기 위한 경량 알루미늄 구조가 특징입니다. 연마액 및 입자가 커플링 허브를 손상시키는 것을 방지하기 위해 흑색 산화물 마감 처리가 되어 있습니다. 7 - 25mm 보어 직경으로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 커버 플레이트
- 스크롤 톱날
- 플라스틱 사각 봉
- 냉매 회수 실린더
- 에어 태핑 암
- 선반 및 보관 랙
- 배관 설비
- 기계 유체
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 파워 가위
- CS JOHNSON 핸드 크림프 토글 조
- SALSBURY INDUSTRIES 빅토리아 사서함, 알루미늄
- AKRO-MILS 33226 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
- BRADY 3010 시리즈, 레터 라벨
- ROMOLD IBC 유출 팔레트
- BUSSMANN TB100 시리즈 퓨즈 블록
- VULCAN HART 백 스플래쉬
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 실험복
- THOMAS & BETTS RBD14 시리즈 와이어 분리기
- EDWARDS MFG 40톤 샵프레스