그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
보어 직경. | 7mm |
클리어런스 Dia. | 25.4mm |
마감재 | 양극 처리 된 검정 |
허브 직경 | 25.4mm |
보어를 통한 길이 | 11.9mm |
자재 | 알류미늄 |
최대 RPM | 4500 |
맥스. 온도 범위 (F) | 아세탈 디스크 150도 F, 나일론 디스크 130도 F |
외부 Dia. | 25.4mm |
전체 길이 | 11.9mm |
나사 크기 | M3mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
크기 | MOCT25 |
스타일 | 올덤 클램프 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCT19-7-A | MOCT19 | 7mm | 19.1mm | 19.1mm | 9.7mm | 19.1mm | 9.7mm | M2.5mm | ₩ 41,825 | |
MOCT25-11-A | MOCT25 | 11mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3mm | ₩ 57,155 | |
MOCT25-9-A | MOCT25 | 9mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3mm | ₩ 53,917 | |
MOCT33-11-A | MOCT33 | 11mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3mm | ₩ 84,297 | |
MOCT33-15-A | MOCT33 | 15mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3mm | ₩ 84,297 | |
MOCT33-9-A | MOCT33 | 9mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3mm | ₩ 84,297 | |
MOCT41-11-A | MOCT41 | 11mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4mm | ₩ 98,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.