BUSSMANN TB100 시리즈 퓨즈 블록
필터
접촉 재질 : 황동 , 현재 등급: 30 , 가연성: UL94V-0 , 키: 0.41 " , 하우징 재질: 열가소성 (TP) , 제조사 시리즈: TB100 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 장착 각도: 직진 , 장착 스타일: 패널 , 포장: 대부분 , 정점: 0.375in , 상품 유형: 배리어 터미널 블록 , 종료 유형: 나사 , 전압: 300V , 너비: 0.88 " , 와이어 게이지: 22AWG ~ 14AWG , 와이어 게이지 최대: 14 AWG , 와이어 게이지 최소: 22 AWG
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TB100-02SPL1 | 1.4 " | ₩ 3,052 | |
B | TB100-03B | 1.78 " | ₩ 3,248 | |
B | TB100-05ST | 2.53 " | ₩ 6,720 | |
B | TB100-05B | 2.53 " | ₩ 5,404 | |
C | TB100-0800 | 3.66 " | ₩ 6,272 | |
B | TB100-23 | 9.28 " | ₩ 18,032 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 구동 및 수동 크랭크 호스 릴
- 냉장고 / 냉동고 / 제빙기 Acc
- 흡수성 패드
- 플라스틱 막대 주식
- 랩 어댑터 및 조인트
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 드럼펌프/배럴펌프
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 바닥
- ANCRA CARGO 수평 E- 트랙
- ROCKWOOD 푸시 바
- RUBBERMAID 병 및 캔 재활용 상단
- DAYTON 무 접점 계전기
- METRO 슈퍼 조정 가능한 와이어 선반
- BUSSMANN ATM-ID 계열 자동차 퓨즈
- SKB 보호 케이스, 16 1/4인치
- MARTIN SPROCKET 채석장 듀티 MXT50 부싱 드럼 풀리
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 납땜 팁
- HUB CITY 토크 암 키트