항목 | 터미널 블록 |
접촉 재료 | 황동 |
현재 평가 | 30 |
가연성의 | UL94V-0 |
높이 | 0.41 " |
주택 자재 | 열가소성 (TP) |
길이 | 2.53 " |
맥스. 작동 온도. | 130도 씨 |
Mfr. 시리즈 | TB100 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 각도 | 직진 |
장착 스타일 | 패널 |
위치 개수 | 5 위치 |
행 수 | 2 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 0.375in |
도금 | 주석 |
종료 유형 | 나사 |
UPC | 051712277105 |
전압 | 300V |
폭 | 0.88 " |
철사 게이지 | 22AWG ~ 14AWG |
와이어 게이지 최대 | 14 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TB100-02SPL1 | 1.4 " | ₩ 3,052 | ||
TB100-03B | 1.78 " | ₩ 3,248 | ||
TB100-05ST | 2.53 " | ₩ 6,720 | ||
TB100-0800 | 3.66 " | ₩ 6,272 | ||
TB100-23 | 9.28 " | ₩ 18,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.