80/20 20-2020-4M 프레임 압출은 워크스테이션, 선반 및 기계 프레임과 같은 모듈식 프레임워크를 구성하는 데 사용됩니다. 구성 요소의 조립과 조정이 용이한 T-슬롯 디자인으로 다양한 제조, 자동화 및 DIY 프로젝트에 이상적입니다.
특징:
- 내식성과 마모 방지 기능을 제공하여 내구성을 강화하는 투명한 양극 산화 처리 마감을 제공합니다.
- 이 알루미늄 프로파일 압출은 부드러운 압출 질감을 특징으로 하여 특정 요구 사항에 맞게 조립 및 조정을 단순화합니다.
- 구성 요소와 액세서리를 위한 충분한 부착 지점을 제공하는 XNUMX개의 개방형 슬롯이 있습니다.
- 이 알루미늄 프로파일 압출은 프로젝트를 보완하는 미적 외관을 위해 매끄러운 은색 색상과 사각형 프로파일 모양으로 제공됩니다.
호환 액세서리:
- 80/20 4119 내부 코너 브라켓: 이 브래킷에는 T-슬롯 프로파일과 90도 연결을 생성하는 두 개의 구멍이 있습니다. 이 고정 방법은 재사용 및 위치 변경이 가능합니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 80/20 알루미늄 압출의 항복 강도는 무엇입니까?
A. 이 T-슬롯 알루미늄 압출은 241.3 N/sq.mm의 항복 강도를 제공합니다.
Q. 이 20 시리즈 알루미늄 프로파일 압출에서 XNUMX개의 개방형 T-슬롯의 의미는 무엇입니까?
A. 이 알루미늄 프로파일 압출에는 모든 방향으로 액세서리를 장착할 수 있는 XNUMX개의 개방형 T 슬롯이 있습니다.
Q. 이 80/20 20-2020-4M 알루미늄 압출재를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
A.
- 안전을 보장하고 압출의 압력을 낮추고 부착된 장비를 제거합니다.
- 마른 천이나 부드러운 솔을 사용하여 떨어져 있는 오염 물질을 제거합니다.
- 잘 지워지지 않는 오염의 경우 순한 세척액을 사용하고 강한 화학 물질을 피하면서 부드럽게 닦아냅니다.
- 깨끗한 물로 헹구어 세척액 잔여물을 제거하고 완전히 건조시킵니다.
- 씰에 손상이 있는지 검사하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 마모, 손상 및 느슨한 구성 요소가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 안정성을 유지하기 위해 필요에 따라 패스너를 조입니다.
- 지정된 하중 용량 및 체중 부하 지침을 준수하십시오.
Q. 이 80/20 20-2020-4M 프레임 압출을 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 고려해야 합니까?
A.
- 장갑, 보안경, 적절한 의복 등 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 무결성을 손상시킬 수 있는 사용 전에 압출에 결함, 손상 또는 불규칙성이 있는지 검사하십시오.
- 작업 공간이 깨끗하고, 장애물이 없으며, 안전한지 확인하여 사고 위험과 걸려 넘어질 위험을 줄이십시오.
- 긴장이나 부상을 방지하기 위해 적절한 리프팅 기술을 사용하여 돌출부를 조심스럽게 들어 올리고 취급하십시오.
- 예상치 못한 이탈을 방지하기 위해 구성품이나 부속품을 압출부에 단단히 고정하십시오.
- 해당 용도에 적합한 권장 패스너를 사용하고 올바른 토크로 조이십시오.
- 과부하를 방지하기 위해 제조업체에서 제공한 체중 부하 제한 및 부하 용량 지침을 준수하십시오.
- 절단이나 찰과상을 피하기 위해 주의하여 날카로운 모서리로부터 보호하고 필요한 경우 모서리 보호 장치를 고려하십시오.
- 압출재로 제작된 골조나 구조물이 붕괴나 사고를 방지하기 위해 안정적이고 안전한지 확인하십시오.
- 비상 절차와 소화기, 구급 상자 등 안전 장비의 위치를 숙지하세요.
- 위험 평가를 수행하여 프로젝트와 관련된 잠재적인 위험을 식별하고 완화하십시오.
Q. 이 80/20 20-2020-4M 프레임 압출을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요소에는 적용 적합성, 치수, 재료 내구성, 적재 용량, 호환성, 슬롯 배열, 프로파일 디자인, 측정 시스템 및 사용자 정의가 포함됩니다.