80/20

80/20 카탈로그는 T-슬롯 알루미늄 돌출부, 패스너, 도어 및 패널 부품, 렌치 세트 및 전동 공구로 구성됩니다. 브랜드의 15 시리즈 내부 코너 브래킷 구조적 견고성을 위한 알루미늄 구조가 특징입니다. 노출된 표면의 부식을 방지하는 양극 산화 처리 마감 처리되어 있습니다. 80/20 단일 플랜지 선형 베어링 선형 모션 메커니즘에 안정성과 안내를 제공합니다. 짧은 플랜지 설계를 갖춘 이 베어링은 최소 3개의 개방형 T 슬롯이 있는 프로파일을 수용합니다. 베어링 패드는 자체 윤활 UHMW로 구성되어 내구성과 성능을 향상시킵니다.

상세 보기

견적요청

80/20 알루미늄 압출재

알루미늄 압출압출 6105-T5 알루미늄으로 제조된 T-슬롯/플랜지 압출; 자동화 애플리케이션, 기계 보호 및 기계 프레임에 이상적(970 제품)

80/20 구조 프레임 시스템 Acc.

구조 프레임 시스템 Acc.공장 자동화 및 기계 보호에서 알루미늄 압출 레일과 함께 사용되는 접합 플레이트, 엔드 캡,베이스 플레이트, T 슬롯 및 브래킷(5624 제품)

80/20 장착형 선형 베어링

장착 된 선형 베어링서랍 글라이드, 테이블 톱 펜스, 측정 시스템 및 센서 마운트와 같은 슬라이딩 응용 분야에 널리 사용되는 단일/이중 플랜지 선형 베어링 (241 제품)

80/20 선반 상자

선반 빈(2 제품)

80/20 평와셔

플랫 와셔(34 제품)

80/20 구조용 볼트

구조용 볼트(10 제품)

80/20 심 스톡

심 스톡(7 제품)

80/20 육각/토크스 키

Hex / Torx 키(39 제품)

80/20 콤비네이션 렌치

조합 렌치(4 제품)

약 80/20

80/20 카탈로그는 T-슬롯 알루미늄 돌출부, 패스너, 도어 및 패널 부품, 렌치 세트 및 전동 공구로 구성됩니다. 브랜드의 15 시리즈 내부 코너 브래킷 구조적 견고성을 위한 알루미늄 구조가 특징입니다. 노출된 표면의 부식을 방지하는 양극 산화 처리 마감 처리되어 있습니다. 80/20 단일 플랜지 선형 베어링 선형 모션 메커니즘에 안정성과 안내를 제공합니다. 짧은 플랜지 설계를 갖춘 이 베어링은 최소 3개의 개방형 T 슬롯이 있는 프로파일을 수용합니다. 베어링 패드는 자체 윤활 UHMW로 구성되어 내구성과 성능을 향상시킵니다.

주요 상품명

유니베어링

유니베어링

UniBearings는 가이드 레일이 있는 어플리케이션에서 사용자 정의 레이아웃을 지원하는 개방형 설계를 갖추고 있습니다. 분해하지 않고도 쉽게 설치/제거할 수 있어 가동 중단 시간을 줄이고 생산성을 향상시킵니다. 패드는 스테인리스 스틸 일자형 소켓 캡 나사를 사용하여 하우징에 고정되므로, r을 방지합니다....

하이사이클 패드에 대한 요구 사항입니다. 이 베어링은 이동 또는 고정이 가능합니다. 고정 시 가드레일의 이동 및 조립이 가능합니다. UniBearings에는 브레이크 구멍과 나사산이 미리 가공되어 있어 평평한 표면에 액세서리를 부착할 수 있습니다.

익스트림 DIY 시리즈 솔루션

익스트림 DIY 시리즈 솔루션

80/20의 Xtreme DIY 시리즈 솔루션은 특정 적용 분야의 요구 사항에 맞춰 맞춤 제작이 가능합니다. 사용자는 슬라이딩 트럭 침대 선반, 콤보 캐비닛, 이동식 접이식 작업대 등 다양한 80/20 T-슬롯 알루미늄 프로파일 솔루션을 체험해 볼 수 있습니다.

레디 튜브 시리즈

레디 튜브 시리즈

각 면을 따라 미리 천공된 구멍이 있는 Square Ready Tube 프로파일은 랙, 컨베이어 테이블 및 선반과 같은 애플리케이션을 위한 맞춤형 커넥터를 만들기 위해 튜브 인서트 프로파일에 적합합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

알루미늄 압출의 장점은 무엇입니까?

알루미늄 압출재는 열 교환 또는 소산이 필요한 응용 분야에 사용하기에 적합한 우수한 열 전도체입니다. 또한 실외 작업을 위한 내부식성도 갖추고 있습니다.

80/20 제품에 사용할 수 있는 마감재는 무엇입니까?

80/20 알루미늄 제품은 밀링, 아노다이징, 블라스팅, 크롬산염, 아연 도금, 분말 코팅 및 전기 도금과 같은 금속 마감 공정을 거칩니다.

알루미늄 압출은 어떻게 만들어집니까?

알루미늄 압출은 성형 다이를 통해 알루미늄 소재를 밀어서 만듭니다. 압출된 재료는 다이 개구부와 동일한 프로파일을 갖는 연장된 조각을 형성하여 다이에서 나옵니다.