DAYTON 헤비듀티 배기 팬, TENV 인클로저, 3상 설계
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 크기 | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 맥스. BHP | 최대 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR56 | 1.3-1.3/0.70 | 3C308 | 3 / 4 " | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | 0.38 | 18 " | ₩ 3,362,554 | |
A | 7AR59 | 1.6-1.8/0.9 | 3C309 | 1" | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 0.58 | 20 " | ₩ 4,128,302 |
헤비 듀티 배기 팬, TENV 인클로저, 3상 설계
Dayton 대형 배기 팬은 창고, 공장, 플랜트 및 사무실의 환기에 적합합니다. 이 장치에는 낮은 정압에서 중간 정압까지 많은 양의 공기를 이동시키는 6날 주조 알루미늄 프로펠러가 있어 시설의 소음 수준을 줄입니다. 이 팬은 모터 프레임에서 열을 발산하기 위한 간단한 대류 방식으로 작동하는 완전히 밀폐된 비환기 모터 인클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)를 특징으로 합니다. 또한 팬 속도와 CFM의 유연성을 제공하여 팬 성능을 최적화하는 벨트 구동 설계가 특징입니다. 완전한 팬 어셈블리에는 모터, 시브 및 벨트(별도 포장)가 포함되며 수직 또는 수평 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 3/4인치 및 1인치 베어링 크기로 제공되는 다양한 대형 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 중력 컨베이어
- 유형 II 안전 캔
- Pegboard 및 판금 벽 액세서리
- 구리 막대 주식
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 작업복
- 기계 유체
- 리프팅 하드웨어
- 음식 서비스 매점 장비
- 브론즈
- WARN 유압 윈치
- MILWAUKEE VALVE 스프링 체크 밸브
- WALTER TOOLS XDMT 카바이드 밀링 인서트
- HOFFMAN Spectra Cool G57 시리즈 실외 인클로저 에어컨
- ANVIL 표준 J55 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES 4 엘보우 컴팩트 잔디 회전 조인트, 스위블 밉 x 스위블 밉
- WINSMITH 웜 기어 감속기, 오른쪽, 솔리드 출력 샤프트
- VESTIL PKG 시리즈 실러
- VESTIL TG-1600 표준 오버랩 벽 장착 비닐 스트립 도어
- WEG 동봉된 스타터 키트