항목 | 헤비 듀티 배기 팬 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 3C308 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 크기 | 3 / 4 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 5608 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4889 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3679 |
팬 RPM | 814 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C215 |
플랜지 깊이 | 1.25 " |
플랜지 폭 | 28 " |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 1.3-1.3/0.70 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C746 |
높이 | 28 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU3 |
맥스. BHP | 0.38 |
최대 깊이 | 18 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 6 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 캐스트 알루미늄 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 14.2 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 16.3 |
UPC | 212725907179 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 24.375 " |
벤 투리 깊이 | 4.375 " |
전압 | 208-230/460 |
날씨 번호 | 1WBV9 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 39.71 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 크기 | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 맥스. BHP | 최대 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR59 | 1.6-1.8/0.9 | 3C309 | 1" | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 0.58 | 20 " | ₩ 4,128,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.