80/20 10 시리즈 45도 지지대
스타일 | 모델 | 프로필 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2565 | 1010 | 1" | 1" | 6" | 알류미늄 | ₩ 50,172 | |
A | 2570 | 1010 | 1" | 1" | 12 " | 알류미늄 | ₩ 54,512 | |
A | 2566 | 1020 | 1" | 2" | 6" | 알류미늄 | ₩ 53,987 | |
A | 2567 | 1020 | 1" | 2" | 12 " | 알류미늄 | ₩ 58,782 |
10 시리즈 45도 지지대
80/20 10 시리즈 지지대는 빔 편향을 최소화하면서 안정성과 구조적 지지 프로파일을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 지지대에는 소켓 헤드 캡 나사, 와셔 및 T-너트가 포함되어 있어 지지대와 프로파일 사이에 안전하고 조정 가능한 연결을 생성하여 모듈식 구조에 안정적인 프레임워크를 제공합니다. 깨끗하고 매끄러운 연결을 제공하기 위해 카운터 보어와 양쪽 끝의 45도 연귀 각도가 통합되어 있습니다. 경량 알루미늄으로 제작되어 강도와 내식성이 우수합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 풍속계 및 풍속계
- 적외선 온도계
- 스택 랙
- 방사선 검출기
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- 안면보호
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 히트 건 및 액세서리
- 주철
- 아스팔트 테스트
- GRAINGER 티 Fnpt 감소
- BRADY 폴리 프로필렌 와이어 마킹 라벨
- MICRO 100 CRT 스타일 성형 도구
- KIPP K0269 시리즈, 1 / 4-20 나사 크기 조정 가능 핸들
- DIXON 나일론 푸시 인 유니온
- COOPER B-LINE B22 용접 채널
- HOFFMAN 소형 축류 팬
- HOFFMAN XNUMX개의 포스트 오픈 프레임 랙
- ALLEGRO SAFETY 정전기 전도성 EX 덕팅
- ENERPAC 플랜지 스프레더