PROTO 래칫 렌치 세트
다양한 수의 래칫 렌치가 포함된 Proto 래칫 렌치 세트는 수리, 유지 관리 및 자동차 응용 분야에서 너트, 볼트 및 기타 패스너를 고정하거나 푸는 데 적합합니다. Proto 래칫 렌치의 박스 끝은 패스너를 풀거나 최종 조이는 데 사용되는 반면, 열린 끝은 느슨한 패스너 작업에 사용됩니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 점수 | 마감재 | 유연한 헤드 | 오프셋 | 역전 | SAE 또는 미터법 | 렌치 스타일 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JSCV-18SB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,527,857 | |
B | JSCV-11SB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 865,532 | |
C | J1180A-TT | 6, 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 25 학위 | 가능 | SAE | 더블 박스 엔드 | 1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 3/4 "x 7/8" | ₩ 448,630 | |
D | J1180MA-TT | 6, 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 25 학위 | 가능 | 메트릭 | 더블 박스 엔드 | 7mm x 8mm, 9mm x 10mm, 11mm x 13mm, 12mm x 14mm, 15mm x 17mm, 16mm x 18mm, 19mm x 21mm | ₩ 611,975 | |
E | JSCVM-13S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 15 학위 | 가능 | 메트릭 | 콤보, 리버스, 미끄럼 방지, 스플라인 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 765,730 | |
F | JSCV-20S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 15 학위 | 가능 | SAE | 콤보, 리버스, 미끄럼 방지, 스플라인 | 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2" | ₩ 2,009,192 | |
G | JSCRM-10S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 0 학위 | 아니 | 메트릭 | 콤보, 미끄럼 방지, 스플라인 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 435,190 | |
H | J1190MLO | 12 | 우아한 | 아니 | 0 학위 | 가능 | 메트릭 | 이중 박스 엔드, 가역 | 7x8, 9x10, 11x12, 13x14, 15x17mm | ₩ 299,407 | |
H | J1190LO | 12 | 우아한 | 아니 | 0 학위 | 가능 | SAE | 이중 박스 엔드, 가역 | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | ₩ 304,710 | |
I | J1190B | 12 | 우아한 | 아니 | 0 학위 | 아니 | SAE | 리버시블, 박스 엔드 | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " | ₩ 140,875 | |
J | JSCV-9S-TT | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 15 학위 | 가능 | SAE | 조합, 미끄럼 방지 | 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ₩ 794,622 | |
K | JSCRM-10S-TT | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 0 학위 | 가능 | 메트릭 | 조합, 미끄럼 방지, 스플라인 | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm | ₩ 804,807 | |
L | JSCVMT-8S | 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 15 학위 | 가능 | 메트릭 | 가역 래칫 팅, 조합 | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18mm | ₩ 542,202 | |
M | JSCVF-8S | 12 | 블랙 크롬 | 가능 | 0 학위 | 가능 | SAE | 스플라인, 반전 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 593,915 | |
N | JSCR-9S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 0 학위 | 아니 | SAE | 콤보, 미끄럼 방지, 스플라인 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 374,080 | |
O | JSCVM-22S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 15 학위 | 가능 | 메트릭 | 콤보, 리버스, 미끄럼 방지, 스플라인 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36mm | ₩ 2,171,172 | |
P | JSCMT-7S | 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 15 학위 | 가능 | 메트릭 | 가역 래칫 팅, 조합 | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18mm | ₩ 346,955 | |
Q | JSCVMT-13S | 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 15 학위 | 가능 | 메트릭 | 콤비네이션, 가역 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 755,702 | |
R | JSCVT-9S | 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 15 학위 | 가능 | SAE | 콤비네이션, 가역 | 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 536,445 | |
S | JSCVMF-12S | 12 | 블랙 크롬 | 가능 | 0 학위 | 가능 | 메트릭 | 스플라인, 반전 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 844,480 | |
T | JSCR-9S-TT | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 0 학위 | 가능 | SAE | 조합, 미끄럼 방지, 스플라인 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ₩ 705,162 | |
U | JSCVT-20S | 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 15 학위 | 가능 | SAE | 콤비네이션, 가역 | 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2" | ₩ 2,007,880 | |
V | JSCMT-12S | 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 0 학위 | 아니 | 메트릭 | 비 반전 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 559,860 | |
W | JSCVMS-13S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 15 학위 | 가능 | 메트릭 | 콤비네이션, 스터 비, 리버시블 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 660,975 | |
X | JSCVS-9S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 15 학위 | 가능 | SAE | 스플라인, 조합, 가역, 짧은 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 469,297 | |
Y | JSCVMT-22S | 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 15 학위 | 가능 | 메트릭 | 콤비네이션, 가역 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36mm | ₩ 2,156,175 | |
Z | JSCRT-14S | 12 | 전체 폴란드어 | 아니 | 0 학위 | 아니 | SAE | 비 반전 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 11/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ₩ 479,500 | |
A1 | JSCV-9S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 15 학위 | 가능 | SAE | 콤보, 리버스, 미끄럼 방지, 스플라인 | 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 492,730 |
래칫 렌치 세트
프로토 콤비네이션 렌치는 자동차 수리 및 유지 보수 서비스에 사용되는 완고한 너트와 볼트를 조이거나 푸는 데 사용됩니다. 이 래칫 렌치 세트는 렌치와 패스너 사이의 접촉면을 증가시키는 아크 디자인을 특징으로하여 기존 렌치보다 더 큰 효과적인 그립과 접촉 면적을 제공합니다. 그들은 미끄럼을 방지하고 너클 변형 가능성을 최소화하기 위해 잠금 홈이 장착 된 특허받은 ASD (Anti-Slip Design) 시설을 가지고 있습니다. 이 렌치의 늑골이없는 / 톱니없는 구조와 유연한 헤드는 패스너를 스크래치 나 찰과상으로부터 손상없이 유지하고 접근하기 어려운 위치에 각각 접근 할 수 있도록합니다. 완전 광택 및 검정색 크롬 마감 변형으로 제공되는 다양한 프로토 렌치 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Proto 래칫 렌치 세트에는 6, 12 및 4포인트 패스너를 장착하기 위한 6/12포인트 래칫 렌치가 있습니다.
- 대부분의 세트는 보관이 용이하도록 공구 파우치에 들어 있으며, 개방형 끝 부분에는 잠금 홈이 있는 ASD(미끄럼 방지 디자인)가 있어 작업물이 미끄러지는 것을 방지하고 너클 변형을 최소화합니다.
- 가역적 및 비가역적 변형으로 제공됩니다. 비역전 래칫 렌치는 패스너를 뒤집어서 반대 방향으로 돌릴 수 있습니다.
- 반면, 리버서블 모델에는 회전 방향을 빠르고 쉽게 변경할 수 있는 크롬-바나듐 스위치 레버가 장착되어 있습니다.
- Proto 래칫 렌치 세트는 긁힘 및 손상 방지를 위한 골이 없는/톱니 없는 구조와 접근하기 어려운 위치에 쉽게 접근할 수 있는 유연한 렌치 헤드를 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- ANSI
자주하는 질문
Proto 래칫 렌치 세트의 조합 및 박스 변형 간의 차이점은 무엇입니까?
콤비네이션 래칫팅 렌치는 한쪽에는 열린 끝이 있고 다른 쪽에는 박스 끝이 있는 반면, 래칫 박스 렌치는 양쪽에 박스 끝이 있습니다.
이 래칫 렌치 세트에는 특수 코팅이 되어 있습니까?
이 Proto 래칫 렌치 세트는 내식성을 위해 검정색 크롬 마감 또는 전체 광택 처리가 특징입니다. 또한 표면을 쉽게 청소할 수 있고 시각적으로 독특한 외관을 자랑합니다.
콤비네이션 래칫 렌치의 반대쪽 끝의 차이점은 무엇입니까?
래칫 렌치의 개방형 끝을 사용하면 사용자가 패스너의 상단과 측면에 접근할 수 있는 반면, 상자 끝은 패스너의 상단에서만 사용됩니다. 또한 상자 끝은 열린 끝보다 접촉 면적이 더 크기 때문에 패스너의 헤드 전체를 잡습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밸브 장착 하드웨어
- 열 스트레스 모니터
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 프로펠러
- 브레이크 라인 액세서리
- 용기 및 용기
- 리벳
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 냉동 시험 장비
- 글루/에폭시
- STANLEY 줄자
- BRADY 파이프 마커, 응축기 급수
- SQUARE D FHL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- CAFRAMO 안전 실험실 스탠드
- ALLEGRO SAFETY 맨홀 표지판
- EATON 케이블 어셈블리 키트
- EATON CCV 시리즈 테넌트 메인 차단기
- EATON VCP-W 시리즈 기본 차단기
- KERN AND SOHN ORA-H 시리즈 아날로그 굴절계
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 브래드 포인트 드릴 비트