PROTO JSCVMT-22S 래칫 렌치 세트 미터법 12포인트 22피스
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 렌치 세트 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
유연한 헤드 | 아니 |
자재 | 단조 스틸 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
조각 수 | 22 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
역전 | 가능 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
UPC | 662679113261 |
렌치 스타일 | 콤비네이션, 가역 |
포함 된 렌치 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36mm |
선박 중량 (kg) | 7.69 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 점수 | 마감재 | 유연한 헤드 | 오프셋 | 역전 | SAE 또는 미터법 | 렌치 스타일 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1190B | 12 | 우아한 | 아니 | 0 학위 | 아니 | SAE | 리버시블, 박스 엔드 | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " | ₩ 140,875 | ||
J1190LO | 12 | 우아한 | 아니 | 0 학위 | 가능 | SAE | 이중 박스 엔드, 가역 | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | ₩ 304,710 | ||
J1190MLO | 12 | 우아한 | 아니 | 0 학위 | 가능 | 메트릭 | 이중 박스 엔드, 가역 | 7x8, 9x10, 11x12, 13x14, 15x17mm | ₩ 299,407 | ||
JSCR-9S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 0 학위 | 아니 | SAE | 콤보, 미끄럼 방지, 스플라인 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 374,080 | ||
JSCRM-10S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 0 학위 | 아니 | 메트릭 | 콤보, 미끄럼 방지, 스플라인 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 435,190 | ||
JSCV-9S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 15 학위 | 가능 | SAE | 콤보, 리버스, 미끄럼 방지, 스플라인 | 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 492,730 | ||
JSCV-20S | 12 | 블랙 크롬 | 아니 | 15 학위 | 가능 | SAE | 콤보, 리버스, 미끄럼 방지, 스플라인 | 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2" | ₩ 2,009,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.