TEMPCO 디지털 온도 컨트롤러
스타일 | 모델 | 스위치 기능 | 제어 모드 | 깊이 | 폭 | 입력 전압 | 길이 | 산출 | 전력 소비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEC58003 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (2) 2A 릴레이 | - | ₩ 568,155 | |
B | TEC34016 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 3.75 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC | - | ₩ 334,162 | |
A | TEC58001 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 562,170 | |
C | TEC18006 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 415,397 | |
C | TEC18002 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (2) 2A 릴레이 | - | ₩ 379,820 | |
D | TEC55015 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 526,627 | |
E | TEC33020 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 4-20mA 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 512,277 | |
E | TEC33011 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 480,025 | |
A | TEC56019 | - | PID | 2.56 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 3.75 " | (1) 4~20mA | - | ₩ 370,317 | |
B | TEC34026 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 3.75 " | (1) 4-20mA 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 417,270 | |
B | TEC34018 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 3.75 " | (1) 4~20mA | - | ₩ 396,847 | |
A | TEC58007 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC | - | ₩ 542,342 | |
C | TEC18004 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 4 ~ 20mA 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 405,352 | |
E | TEC33019 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 4-20mA 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 458,762 | |
E | TEC33008 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 480,025 | |
A | TEC56013 | - | PID | 2.56 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 3.75 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC | - | ₩ 325,745 | |
D | TEC55018 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC | - | ₩ 614,687 | |
B | TEC34015 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 3.75 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 357,892 | |
D | TEC55016 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 4-20mA 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 526,627 | |
D | TEC55017 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 4-20mA 및 (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 521,097 | |
C | TEC18001 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 2A 릴레이 | - | ₩ 405,352 | |
A | TEC58005 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 4~20mA | - | ₩ 583,782 | |
F | TEC13009 | (2) SPST 아니오 | PID | 3.5 " | 2" | 90에서 264 VAC로 | 2" | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC | 15VA | ₩ 330,855 | |
G | TEC14044 | SPDT | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 릴레이 -2A | 10VA | ₩ 284,585 | |
H | TEC55011 | SPDT | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (2) 릴레이 -2A | 15VA | ₩ 526,627 | |
G | TEC14040 | SPDT | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC | 10VA | ₩ 309,277 | |
I | TEC16001 | SPDT | 한도 | 3.75 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 릴레이 -2A | 10VA | ₩ 327,267 | |
G | TEC14092 | SPDT | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 4~20mA | 10VA | ₩ 346,307 | |
J | TEC33009 | SPDT, (2) SPST 아니오 | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (2) 릴레이 -2A | 15VA | ₩ 653,660 | |
K | TEC34025 | SPDT, (2) SPST 아니오 | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 3.75 " | (2) 릴레이 -2A | 12VA | ₩ 361,147 | |
H | TEC55001 | SPDT, SPST 아니오 | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 릴레이 -2A | 15VA | ₩ 521,097 | |
K | TEC34034 | SPDT, SPST 아니오 | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 3.75 " | (1) 릴레이 -2A | 12VA | ₩ 361,147 | |
L | TEC15002 | SPDT, SPST 아니오 | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (2) 릴레이 -2A | 10VA | ₩ 242,410 | |
M | TEC56025 | SPDT, SPST 아니오 | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 250 VAC로 | 3.75 " | (1) 릴레이 -2A | 10VA | ₩ 349,387 | |
L | TEC15023 | SPST 아니오 | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 4-20mA 및 (1) Relay-2A | 10VA | ₩ 267,750 | |
F | TEC13037 | SPST 아니오 | PID | 3.5 " | 2" | 90에서 264 VAC로 | 2" | (1) 4~20mA | 15VA | ₩ 400,434 | |
N | TEC03030 | SPST 아니오 | PID | 4.37 " | 2" | 90에서 250 VAC로 | 1.05 " | (1) 4-20mA 및 (1) Relay-2A | 10VA | ₩ 312,480 | |
N | TEC03002 | SPST 아니오 | PID | 4.37 " | 2" | 90에서 250 VAC로 | 1.05 " | (2) 릴레이 -2A | 10VA | ₩ 287,560 | |
L | TEC15011 | SPST 아니오 | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5 VDC 및 (1) 릴레이-2A | 10VA | ₩ 253,802 | |
F | TEC13011 | SPST 아니오 | PID | 3.5 " | 2" | 90에서 264 VAC로 | 2" | (1) 릴레이 -2A | 15VA | ₩ 371,507 | |
J | TEC33001 | SPST 아니오 | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (1) 릴레이 -2A | 15VA | ₩ 458,762 | |
N | TEC03013 | SPST 아니오 | PID | 4.37 " | 2" | 90에서 250 VAC로 | 1.05 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5 VDC 및 (1) 릴레이-2A | 10VA | ₩ 262,990 |
디지털 온도 컨트롤러
Tempco 디지털 온도 컨트롤러는 일반적으로 압출 기계, 포장 기계, 열 성형기, 사출 성형 기계 및 배치 오븐에서 공정 온도를 유지하는 데 사용됩니다. 이 TEC 시리즈 온도 컨트롤러는 ASIC 기술을 사용하여 UL, CSA 및 RoHS 표준을 준수하도록 설계되었습니다. 잠금 보호 기능, 범용 프로그래밍 가능 또는 TC / RTD 프로그래밍 가능 센서 및 18 비트 아날로그-디지털 변환기가있는 매우 정확한 범용 입력이 특징입니다. 이 Tempco 온도 컨트롤러는 90 ~ 264VAC 범위의 입력 전압 등급으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 소켓 확장
- 고무 호스 액세서리
- 모듈 식 서랍 캐비닛 액세서리
- 로프 배리어 액세서리
- 유도
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 수상안전
- 유압 공구
- 윤활유
- 체인 및 공구
- RAE 포장 스텐실, 자전거 차선
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, 컴팩트 리미트 스위치, 활성화
- FASCO 유도 통풍로 송풍기
- TURNSTILE 하이 게이트 제어 출구 2 웨이
- GUARDAIR 셔틀 밸브 유지 보수 키트
- TRICO 뷰포트
- DAYTON 캐스터 하드웨어 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 팁/브레이즈 드릴 비트, Jobber
- JOHNSON CONTROLS A70 시리즈 XNUMX선, XNUMX회로 온도 제어