그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절기 |
제어 모드 | PID |
깊이 | 4.96 " |
DIN 타입 | 1/16 |
입력 전압 | 90에서 250 VAC로 |
길이 | 1.87 " |
산출 | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5VDC 및 (1) 2A 릴레이 |
센서 유형 | Programmable |
온도. 범위 | 입력에 따라 |
타입 | 디지털 |
UPC | 094713349839 |
폭 | 1.87 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 스위치 기능 | 제어 모드 | 깊이 | 폭 | 입력 전압 | 길이 | 산출 | 전력 소비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC55011 | SPDT | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90에서 264 VAC로 | 3.75 " | (2) 릴레이 -2A | 15VA | ₩ 526,627 | ||
TEC03002 | SPST 아니오 | PID | 4.37 " | 2" | 90에서 250 VAC로 | 1.05 " | (2) 릴레이 -2A | 10VA | ₩ 287,560 | ||
TEC03013 | SPST 아니오 | PID | 4.37 " | 2" | 90에서 250 VAC로 | 1.05 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5 VDC 및 (1) 릴레이-2A | 10VA | ₩ 262,990 | ||
TEC03030 | SPST 아니오 | PID | 4.37 " | 2" | 90에서 250 VAC로 | 1.05 " | (1) 4-20mA 및 (1) Relay-2A | 10VA | ₩ 312,480 | ||
TEC15002 | SPDT, SPST 아니오 | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (2) 릴레이 -2A | 10VA | ₩ 242,410 | ||
TEC15011 | SPST 아니오 | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5 VDC 및 (1) 릴레이-2A | 10VA | ₩ 253,802 | ||
TEC15023 | SPST 아니오 | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90에서 250 VAC로 | 1.87 " | (1) 4-20mA 및 (1) Relay-2A | 10VA | ₩ 267,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.