플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TEMPCO TEC13011 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-264v 릴레이 2a | AC9EAX 3FXL4

TEMPCO TEC13011 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-264v 릴레이 2a

재고 있음 있음
항목: AC9EAX 모델: TEC13011크로스 참조: 3FXL4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 386,190 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목온도 조절기
경보(1) 릴레이-아니오
제어 모드PID
깊이3.5 "
DIN 타입1/16
입력 전압90에서 264 VAC로
길이2"
산출(1) 릴레이 -2A
전력 소비15VA
센서 유형범용 프로그래밍 가능
스위치 기능SPST 아니오
온도. 범위입력에 따라
타입디지털
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)6.35
선박 길이 (cm)33.02
선박 폭 (cm)20.32
HS 코드9032100090
원산지TW

제품 세부 사항 :

  • 특징 : 듀얼 레드 LED 디지털 디스플레이

제품 변형

프로덕트모델스위치 기능제어 모드깊이입력 전압길이산출전력 소비가격
TEMPCO TEC55011 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-264v 릴레이 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90에서 264 VAC로3.75 "(2) 릴레이 -2A15VA₩ 568,190
TEMPCO TEC03002 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-250v 릴레이 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST 아니오PID4.37 "2"90에서 250 VAC로1.05 "(2) 릴레이 -2A10VA₩ 310,257
TEMPCO TEC03013 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST 아니오PID4.37 "2"90에서 250 VAC로1.05 "(1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5 VDC 및 (1) 릴레이-2A10VA₩ 283,745
TEMPCO TEC03030 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST 아니오PID4.37 "2"90에서 250 VAC로1.05 "(1) 4-20mA 및 (1) Relay-2A10VA₩ 337,155
TEMPCO TEC15002 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-250v 릴레이 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST 아니오PID3.75 "1.87 "90에서 250 VAC로1.87 "(2) 릴레이 -2A10VA₩ 261,555
TEMPCO TEC15011 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST 아니오PID3.75 "1.87 "90에서 250 VAC로1.87 "(1) 솔리드 스테이트 릴레이 드라이브-5 VDC 및 (1) 릴레이-2A10VA₩ 273,840
TEMPCO TEC15023 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST 아니오PID3.75 "1.87 "90에서 250 VAC로1.87 "(1) 4-20mA 및 (1) Relay-2A10VA₩ 288,890

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TEMPCO TEC13011 온도 컨트롤러 프로그래밍 가능 90-264v 릴레이 2a
₩ 386,190 /단위