GEORG FISCHER Cap, CPVC
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 일정: 80
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9848-002 | FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 1 / 4 " | ₩ 13,002 | |
B | 9848-003 | FNPT | 424 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 8 " | ₩ 13,475 | |
C | 9848-015 | FNPT | 235 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.5 " | ₩ 46,042 | |
B | 9848-012 | FNPT | 260 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.25 " | ₩ 41,772 | |
B | 9848-005 | FNPT | 424 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 12,757 | |
B | 9848-010 | FNPT | 315 psi @ 73도 F | 210도 F | 1" | ₩ 24,902 | |
B | 9848-020 | FNPT | 202 psi @ 73도 F | 210도 F | 2" | ₩ 65,782 | |
B | 9848-007 | FNPT | 344 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 18,550 | |
B | 9847-020 | 소켓 | 404 psi @ 73도 F | 210도 F | 2" | ₩ 29,820 | |
A | 9847-080 | 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 8" | ₩ 916,860 | |
B | 9847-040 | 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 94,097 | |
B | 9847-010 | 소켓 | 630 psi @ 73도 F | 210도 F | 1" | ₩ 26,075 | |
B | 9847-005 | 소켓 | 848 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 11,270 | |
B | 9847-012 | 소켓 | 520 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.25 " | ₩ 28,997 | |
A | 9847-060 | 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 6" | ₩ 278,250 | |
B | 9847-030 | 소켓 | 375 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 92,207 | |
B | 9847-015 | 소켓 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.5 " | ₩ 28,052 | |
B | 9847-007 | 소켓 | 688 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 15,942 | |
B | 9847-025 | 소켓 | 425 psi @ 73도 F | 210도 F | 2.5 " | ₩ 85,155 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컨버터블 핸드 트럭
- 밀어서 튜브 피팅 키트 연결
- 차고 및 부두 문
- 알루미늄 트레드 플레이트
- 카펫 추출기 액세서리
- 트레이닝
- 모니터링 장비
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 바닥재
- 전기 히터 및 액세서리
- WOOSTER PRODUCTS A / O 및 가넷 코팅 폴리 우레탄 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- ABILITY ONE 마무리 걸레
- MARATHON MOTORS 위험 의무, Div1, XP, Class I & II, Group-C, D, F, G, Rigid Base
- SUPER MET-AL 스퀴즈 액션 마커 오일 기반 플라스틱 팁
- HONEYWELL 침수 우물
- RUB VALVES S.7600L 시리즈, 볼 밸브
- MORSE DRUM 안장 어셈블리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE 감속기 토크 암 장착 키트
- BUSSMANN 6125FF 고속 작동 초소형 퓨즈