MARATHON MOTORS Hazardous Duty, Div1, XP, Class I & II, Group-C,D,F,G, Rigid Base
필터
어셈블리: F1 만 해당 , 베어링: 공 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 인클로저: EPNV , 프레임 재질: 압연 강 ,Hz: 60 , 절연 등급: B ,kW: 0.19 , 리드 길이: 8 "~ 18" , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 위험한 위치 , 모터 인클로저 디자인: 위험 지역 , 모터 열 보호: 자동차 , 장착: 까다로운 , 방향: 수평 , 단계: 1 , 회전: 선택적 CCW , RPM: 1800 , 축 길이: 2" , 온도 암호: T3B
스타일 | 모델 | 모터 샤프트 설계 | Frame | 완전 부하 암페어 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36PNB169 | - | 48 | 4.2/2.1 | - | 디자인 코드 없음 | - | - | - | ₩ 1,201,454 | |
B | 5KH35LNB164X | 평면 | 48 | 3.3 | 1725 | 없음 | 57.5% | 10 5 / 16 " | 1701-1800 | ₩ 1,005,007 | |
B | 5KH36PNB171X | 평면 | 48 | 4.4 | 1725 | 없음 | 59.5% | 10.75 " | 1701-1800 | ₩ 929,250 | |
B | 056B11G5301 | 건이 있는 | 56 | 9.6 / 4.7-4.8 | 1140 | 없음 | 62% | 14 15 / 16 " | 1101-1200 | ₩ 1,597,907 | |
C | 056C11G5306 | 건이 있는 | 56 | 6.8 / 3.1-3.4 | 1140 | 없음 | 47.5% | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ₩ 1,263,920 | |
D | 056C11G5307 | 건이 있는 | 56 | 7.8 / 3.6-3.9 | 1140 | 없음 | 52.5% | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ₩ 1,446,375 | |
E | 056C17E5314 | 건이 있는 | 56 | 4.8 / 2.3-2.4 | 1725 | 없음 | 59.5% | 12 " | 1701-1800 | ₩ 1,187,410 | |
F | 056C17G5315 | 건이 있는 | 56 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1725 | 없음 | 55% | 13.437 " | 1701-1800 | ₩ 1,222,602 | |
G | 056C17G5317 | 건이 있는 | 56 | 11.0 / 5.4-5.5 | 1725 | 없음 | 70% | 14.437 " | 1701-1800 | ₩ 1,384,285 | |
H | 056C17G5318 | 건이 있는 | 56 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1725 | 없음 | 72% | 14.437 " | 1701-1800 | ₩ 1,433,792 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 걸쇠
- 루버 랙 및 패널
- 탭 볼트
- 정전기 방지 액세서리
- 전기 전단 액세서리
- 절단 도구
- 욕조 / 수도꼭지
- 온도계/습도계
- 고정용공구
- 윈치
- LITHONIA LIGHTING 사각 바스켓 랩 장식용 형광등
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 1/2 인치
- VULCAN HART 상단 후면 어셈블리
- DECTRON USA 유연한 케이블 커버
- ANVIL 솔리드 바 플러그
- MARTIN SPROCKET 2AK-H 시리즈 MST 부싱 2홈 FHP 도르래
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 스퀘어 보어 샤프트 칼라
- ABILITY ONE 스프레이 병
- LINN GEAR 스테인리스 스틸 마감 보어 스프로킷, 50 체인
- GATES 이중 타이밍 벨트, XL 200인치 피치