항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 48 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 4.4 |
위험한 위치 등급 | 1 D / 2 F, G |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 8 "~ 18" |
길이 덜 샤프트 | 8.75 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험한 위치 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 위험 지역 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725 |
NEMA 디자인 | 없음 |
공칭 효율성 | 59.5% |
전체 길이 | 10.75 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2" |
온도 암호 | T3B |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 722856009760 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 11.77 |
선박 높이 (cm) | 20.62 |
선박 길이 (cm) | 41.61 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 모터 샤프트 설계 | Frame | 완전 부하 암페어 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B11G5301 | 건이 있는 | 56 | 9.6 / 4.7-4.8 | 1140 | 없음 | 62% | 14 15 / 16 " | 1101-1200 | ₩ 1,597,907 | ||
056C11G5306 | 건이 있는 | 56 | 6.8 / 3.1-3.4 | 1140 | 없음 | 47.5% | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ₩ 1,263,920 | ||
056C11G5307 | 건이 있는 | 56 | 7.8 / 3.6-3.9 | 1140 | 없음 | 52.5% | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ₩ 1,446,375 | ||
056C17E5314 | 건이 있는 | 56 | 4.8 / 2.3-2.4 | 1725 | 없음 | 59.5% | 12 " | 1701-1800 | ₩ 1,187,410 | ||
056C17G5315 | 건이 있는 | 56 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1725 | 없음 | 55% | 13.437 " | 1701-1800 | ₩ 1,222,602 | ||
056C17G5317 | 건이 있는 | 56 | 11.0 / 5.4-5.5 | 1725 | 없음 | 70% | 14.437 " | 1701-1800 | ₩ 1,384,285 | ||
056C17G5318 | 건이 있는 | 56 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1725 | 없음 | 72% | 14.437 " | 1701-1800 | ₩ 1,433,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.