IDEAL 호스 클램프 모음 스테인리스 스틸
이상적인 호스 클램프 모음은 다양한 유형과 크기의 호스 클램프 모음입니다. 자동차 및 해양 분야에서 호스, 파이프, 케이블 및 연료 라인을 고정하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 99903-1570-070 | 자동차 | ₩ 809,655 | |
A | 99903-1680-070 | 산업(공업) | ₩ 935,427 | |
A | 99903-1674-070 | 해군 | ₩ 926,100 |
호스 클램프 구색 스테인레스 스틸
Ideal-Tridon 호스 클램프 제품군은 자동차 및 해양 부문에서 호스, 파이프, 케이블 및 연료 라인을 고정하는 동안 클램프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 제품군은 고온에서도 스케일링 및 부식에 대한 내성을 제공하기 위해 은색 마감 처리된 스테인리스 스틸 본체를 특징으로 합니다. 이 키트에는 7가지 크기의 클램프(4, 6, 10, 12, 20, 28 및 36)가 포함되어 있으며 크기 선택 및 보관을 단순화하기 위해 크기 차트 및 디스플레이 랙이 내장되어 있습니다.
특징
- 이상적인 호스 클램프 모음은 고온에서도 스케일링 및 부식에 대한 내성을 위해 은색 마감 처리된 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다.
- 7가지 다양한 크기의 클램프(4, 6, 10, 12, 20, 28 및 36)가 포함된 키트가 있습니다.
- 이 호스 클램프 모음에는 크기 선택 및 보관을 위한 크기 차트 및 디스플레이 랙이 내장되어 있습니다.
자주 묻는 질문
이러한 호스 클램프 모음을 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 장갑 및 보안경과 같은 적절한 보호 장비를 착용하십시오.
- 클램프가 애플리케이션에 맞는 크기인지 확인하십시오.
- 마모 또는 손상 징후가 있는지 클램프를 정기적으로 검사하고 필요에 따라 교체하십시오.
- 녹과 부식을 방지하기 위해 클램프를 깨끗하고 건조한 환경에 보관하십시오.
이 호스 클램프 모음을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 호스 클램프 모음을 깨끗하고 건조한 환경에 보관하여 클램프의 부식이나 손상을 방지하십시오.
- 녹, 변형 또는 마모와 같은 손상 징후가 있는지 제품군의 클램프를 정기적으로 검사하십시오. 손상되거나 마모된 클램프는 제품 구성의 효율성과 신뢰성을 유지하기 위해 교체해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다중 가스 감지기
- 역학 길이 드릴 비트
- 널링 노브
- 젖꼭지 캐디
- 손전등
- 에어 컨디셔너
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 조명 제어 및 제어 시스템
- NILFISK 산업용 건식 진공
- HOFFMAN 교체용 필터, ProAir CR29 시리즈 AC용
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 공기 흡입구 회전 너트
- ANVIL 파이프 롤
- WOODHEAD 130226 시리즈 회전 어셈블리
- ANVIL 측면, 45도 피팅
- MORSE DRUM 테이퍼 잠금 부싱
- VESTIL LM 시리즈 리프트 마스터 붐, 비신축형
- VESTIL AP 시리즈 알루미늄 팔레트 및 스키드, 스키드 바닥
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDTD 웜/웜 이중 감속 감속기