그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차트 레코더 |
정확성 | + / - 2 % |
경보 | N |
배터리 수명 | 1 년도 |
교정 인증서 | 일반적인 |
차트 크기 (인치) | 4 |
연결 | 1/4 "NPT 나사, 5/8"육각 |
깊이 | 2.9 " |
디지털 판독 | N |
디스플레이 | N |
습도 범위 | 0-95 % RH 비 응축 |
길이 | 6.25 " |
전원 공급 장치 | AA 배터리 |
압력 범위 | 0 ~ 200 psi |
녹음 시간 | 7일 |
원격 프로브 | N |
온도. 범위 | -22 ~ 122F (-30 ~ 50C) |
타입 | 압력 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.