DAYTON 벽 고리
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D548 | 10-1 / 2 " | 12.13 " | 12.12 " | ₩ 334,880 | |
A | 16D549 | 11-1 / 2 " | 14.13 " | 14.12 " | ₩ 356,772 | |
A | 16D550 | 12 " | 16.125 " | 16.12 " | ₩ 388,534 | |
A | 16D551 | 12-1 / 2 " | 18.125 " | 18.12 " | ₩ 398,037 | |
A | 16D553 | 12-1 / 2 " | 22.13 " | 22.12 " | ₩ 411,127 | |
A | 16D552 | 12-1 / 2 " | 20.125 " | 20.12 " | ₩ 406,350 |
벽걸이
Dayton 벽 고리는 프로펠러 팬을 장착하는 데 사용됩니다. 벽 개구부에 플래싱을 제공하는 외부 플랜지와 셔터 장착을 위한 내부 플랜지가 특징입니다. 이 칼라는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 20게이지 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 변형은 12.125, 14.125, 16.125, 18.125, 20.125 및 22.125인치 높이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔진 액세서리
- 조명 Photocontrol
- 푸드 스테이션
- 아이 풀리 및 스냅
- 나무 기둥 등반가 및 액세서리
- 장갑 및 손보호 장비
- 제품식별표
- 임학
- 엔진
- 안전표시
- SMC VALVES PVC 인라인 볼 밸브, Barb x Barb
- WESTWARD 고속 강철 포물선 Jobber 드릴 비트, 분리 점
- WESCO 2-in-1 산업용 스틸 핸드 트럭
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 리벳 버스터 펀치
- HOFFMAN Fusion G7 시리즈 전체 높이 후면 패널
- VESTIL ECH 시리즈 전기 체인 호이스트
- EATON Pow-R-Way 시리즈 플러그인 케이블 탭 박스 장치
- 3M 외부 프로트 플레이트
- LINN GEAR 센터 그루브가 없는 힌지 탑 컨베이어 스프로킷
- MORSE DRUM 냉각 팬