RANCO 이중 압력 제어 고압 및 저압 제어 기능을 결합했으며 R-12, R-22, R-134A 및 R-502 냉매와 함께 사용하기에 적합합니다. SPST 스위치가 특징이며 압력 라인을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.
고압 및 저압 제어 기능을 결합했으며 R-12, R-22, R-134A 및 R-502 냉매와 함께 사용하기에 적합합니다. SPST 스위치가 특징이며 압력 라인을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.
소형 이중 압력 제어 장치, SPST, 24/240V
Ranco 이중 압력 제어 장치는 HVAC 시스템의 저압 순환 또는 안전 기능과 함께 고압 압축기를 제어합니다. 이 장치에는 24/240V 정격의 SPST(single-pole single-throw) 유형 스위치가 장착되어 공냉식 응축기에서 냉각 압축기 및 팬을 시작하거나 중지합니다. 진동과 충격을 흡수하는 비전도성 플라스틱 커버가 있는 NEMA 1 인클로저와 손쉬운 설치를 위한 캡티브 커버 나사가 특징입니다. 이러한 소형 압력 제어 장치는 범용 장착을 허용하며 50 및 70(고정) 압력 차동 옵션으로 제공됩니다.
Ranco 이중 압력 제어 장치는 HVAC 시스템의 저압 순환 또는 안전 기능과 함께 고압 압축기를 제어합니다. 이 장치에는 24/240V 정격의 SPST(single-pole single-throw) 유형 스위치가 장착되어 공냉식 응축기에서 냉각 압축기 및 팬을 시작하거나 중지합니다. 진동과 충격을 흡수하는 비전도성 플라스틱 커버가 있는 NEMA 1 인클로저와 손쉬운 설치를 위한 캡티브 커버 나사가 특징입니다. 이러한 소형 압력 제어 장치는 범용 장착을 허용하며 50 및 70(고정) 압력 차동 옵션으로 제공됩니다.
고압 / 저압 제어 120 / 240v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
o12-1594 | AA4QLM | ₩ 321,177 |
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 와이어코넥터
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 피팅
- 스프링
- 용접 실린더 카트
- 욕실 팬
- 소방 및 구조 팬 액세서리
- 연마 방사형 강모 디스크
- 접촉 레벨 센서
- 3M 나일론 절연 수형 단로기
- APPROVED VENDOR 사물함 전면베이스
- PANDUIT 레이스 웨이
- DYNAFORM I 빔 아이 소퍼 그레이
- MARCOM 용접 안전 DVD
- VULCAN HART 모터, 208V
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 100 마이크론, Buna 씰
- PLAST-O-MATIC RVD 시리즈 압력 릴리프 밸브
- DAKE CORPORATION 이동식 테이블 프레스
- VESTIL OLF 시리즈 오버헤드 로드 리프터