RANCO 라인 전압 온도 조절기, LCD 디스플레이, 회색
스타일 | 모델 | 외함 유형 | 높이 | 입력 전압 | 단계 수 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETC112-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24 VAC | ₩ 172,165 | |
A | ETC211-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120 / 208 / 240VAC | 2 | SPDT 2 개 | 120에서 240 VAC로 | ₩ 229,215 | |
A | ETC111-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120 / 208 / 240VAC | 1 | SPDT | 120에서 240 VAC로 | ₩ 178,447 | |
A | ETC212-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 2 | SPDT 2 개 | 24에서 240 VAC로 | ₩ 211,627 | |
A | ETC-112000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24에서 240 VAC로 | ₩ 160,002 | |
A | ETC212-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 2 | SPDT 2 개 | 24에서 240 VAC로 | ₩ 277,515 | |
A | ETC-111000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120 / 208 / 240VAC | 1 | SPDT | 120에서 240 VAC로 | ₩ 163,205 | |
A | ETC211-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120 / 208 / 240VAC | 2 | SPDT 2 개 | 120에서 240 VAC로 | ₩ 279,982 | |
B | ETC-241000-000 | 네마 4X | 7.75 " | 120 / 208 / 240VAC | 2 | SPDT 2 개 | 120에서 240 VAC로 | ₩ 277,742 | |
B | ETC-141000-000 | 네마 4X | 7.75 " | 120 / 208 / 240VAC | 1 | SPDT | 120에서 240 VAC로 | ₩ 224,542 |
라인 전압 온도 조절기, LCD 디스플레이, 회색
Ranco ETC 시리즈 라인 전압 온도 조절 장치는 온/오프 제어를 제공하고 상업용 난방, 공조, 냉각 및 냉동 응용 분야에서 전기-기계적 온도 처리 장비에 대한 전자적 교체를 제공합니다. 넓은 온도 범위, 선택 가능한 가열/냉각 모드, 240단계 및 67단계 기능 및/또는 최대 1VAC의 다중 전압 입력으로 인해 유연성을 제공합니다. 또한 이러한 온도 조절 장치는 온도, 릴레이 상태 및 제어 설정을 감지하기 위한 LCD 판독 디스플레이와 통합되며 최종 사용자가 설정을 변경하지 못하도록 키패드 잠금이 있습니다. 또한, IP4 등급의 방진 및 방수 센서가 있으며 정전 시 제어 설정을 유지하기 위해 EEPROM 메모리가 장착되어 있습니다. 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 투사) 또는 SPDT(단극 이중 투사) 스위치가 특징이며 NEMA XNUMX 및 NEMA XNUMXX 인클로저에서 사용할 수 있으므로 물 침투로 인한 손상으로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- 사서함
- 반사 의류 테이프
- 철조망 펜싱 용품
- 연기 추출기
- 에어호스
- >모터
- 알류미늄
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 주요 재고 있음
- KEO 기계 카운터 싱크, 코발트, 4 날, 82도 포함 각도
- GROTE 배터리 케이블
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 24 도어
- ALLEGRO SAFETY SCBA 브래킷, 디럭스
- Cementex USA 육각 비트 소켓, 1/4인치 스퀘어 드라이브
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 100 체인
- WESTWARD 릴리프 밸브 압력
- FEDERAL SIGNAL 변압기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기