항목 | 라인 전압 온도 조절기 |
모세관 길이 | 96 " |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 9.8 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 4.9 |
제어 범위 | -30도 ~ 220도 F |
깊이 | 2.5 " |
차동 | 화씨 1도 ~ 30도 |
유형 표시 | LCD |
외함 유형 | NEMA 1 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 9.8A (아니오), 5.8A (NC) |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 4.9A (아니오), 2.9A (NC) |
높이 | 6.5 " |
입력 전압 | 24 VAC |
키패드 잠금 | 가능 |
실장 형 | 수직 또는 수평 |
릴레이 입력 수 | 1 |
릴레이 출력 수 | 2 |
단계 수 | 2 |
스위치 수 | 2 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
감지 전구 직경 | 1 / 4 " |
감지 전구 길이 | 2" |
센서 유형 | 서미스터 |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | SPDT 2 개 |
온도 감광도 | +/- 1도 F |
전압 범위 | 24에서 240 VAC로 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9032100090 |
원산지 | MX |
모델 | 외함 유형 | 높이 | 입력 전압 | 단계 수 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC-111000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120 / 208 / 240VAC | 1 | SPDT | 120에서 240 VAC로 | ₩ 163,205 | |
ETC111-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120 / 208 / 240VAC | 1 | SPDT | 120에서 240 VAC로 | ₩ 178,447 | |
ETC-112000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24에서 240 VAC로 | ₩ 160,002 | |
ETC112-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24 VAC | ₩ 172,165 | |
ETC-141000-000 | 네마 4X | 7.75 " | 120 / 208 / 240VAC | 1 | SPDT | 120에서 240 VAC로 | ₩ 224,542 | |
ETC211-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120 / 208 / 240VAC | 2 | SPDT 2 개 | 120에서 240 VAC로 | ₩ 229,215 | |
ETC211-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120 / 208 / 240VAC | 2 | SPDT 2 개 | 120에서 240 VAC로 | ₩ 279,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.