RANCO 냉장고 냉간 제어 장치, SPST 스위치 동작, 16A
Ranco 냉장고 냉기 제어 장치는 상업용 냉동 시스템의 워터 쿨러, 에어컨 및 냉동고의 온도를 조절하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K50Q-1126-001 | -12 ~ 15 F | 냉동실 제어 | 120/240 | ₩ 34,737 | |
A | K50Q-1125-001 | 0 ~ 47 F | 냉동 / 냉동 제어 | 120/240 | ₩ 35,052 | |
B | A12 - 1560 | 19 ~ 38 F | 냉동 제어 | 120 / 208 / 240V | ₩ 161,892 | |
A | K50Q-1127-001 | 34 ~ 55 F | 냉동 제어 | 120/240 | ₩ 35,070 |
냉장고 콜드 컨트롤, SPST 스위치 동작, 16A
Ranco 냉장고 저온 제어 장치는 상업용 냉동 응용 분야에서 냉동고, 물 냉각기 및 에어컨의 온도를 조절합니다. 온도 변동을 처리하기 위한 상승 시 닫기 스위치가 있으며 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 스로우) 스위치 동작이 있습니다. -12 ~ 55°F 범위의 온도에서 사용할 수 있는 이러한 저온 제어 장치 중에서 선택하십시오.
특징
- 이러한 냉장고 냉기 제어 장치에는 정확한 온도 감지를 위한 전구 센서가 있는 모세관이 포함되어 있습니다.
- 온도 조정을 위한 SPST(single pole single throw) 스위치 동작을 제공합니다.
- 이러한 Ranco 냉장고 냉각 제어장치는 쉽고 안전한 설치를 위해 페이스플레이트/다이얼/마운팅 하드웨어를 제공합니다.
- 화씨 -12도에서 55도 범위의 온도에서 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이러한 냉장고 냉난방 장치를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 냉간 제어 장치가 냉장고 모델과 호환되는지 확인하십시오.
- 냉장고에 필요한 온도 범위를 충족하는 냉간 제어 장치를 선택하십시오.
- 오래 지속되는 성능을 위해 RANCO 콜드 컨트롤의 빌드 품질과 신뢰성을 고려하십시오.
- 냉장고에 대한 쉬운 설치 및 호환 가능한 배선 요구 사항을 확인하십시오.
이러한 Ranco 냉장고 냉각 제어 장치의 현재 등급은 무엇입니까?
Ranco 냉장고 콜드 컨트롤의 정격 전류는 최대 부하에서 16A입니다.
이러한 냉장고 냉각 제어 장치를 설치하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 설치하기 전에 냉장고의 전원 공급 장치를 분리하십시오.
- 냉장고가 제대로 접지되었는지 확인하십시오.
- 절연 도구를 사용하여 설치 중에 전기적 위험을 방지하십시오.
- 노출된 전선에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 설치 과정에서 적절한 환기를 보장하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 의자 핸드 트럭
- 정전기 방지 힐 접지 어셈블리
- 센서 커넥터
- Plumb Bobs
- 유압식 PTO 펌프
- 핸드 트럭
- 실험실 여과
- 안구보호
- 스페이서 및 스탠드 오프
- SPA 수영장 펌프
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 탭 앤 다이 세트, 분수 및 미터법, 고 탄소강
- NEW AGE 전체 롤빵 팬 랙
- PROTO 해머 팁
- JONARD 오렌지 스틱
- LIFT-ALL 슬링 와이어 로프 길이 9 피트
- DIXON 캠 및 그루브 테스트 캡
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 볼 체크 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- DAYTON 변속기 커버
- O.C. WHITE COMPANY 선형 공작 기계 조명
- VESTIL RBDT 시리즈 다목적 드럼 트럭/크래들