그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉동실 제어 |
모세관 길이 | 47-1 / 4 인치 |
모세관 유형 | 벌브 센서가있는 모세관 |
콜드 오프 | -11 |
제어 범위 | -12 ~ 15 F |
깊이 | 1-1 / 8 " |
완전 부하 암페어 | 16 |
높이 | 2.5 " |
잠긴 로터 암페어 | 80 |
스위치 동작 | SPST |
스위치 유형 | 상승에 닫기 |
타입 | 중간 온도. |
전압 | 120/240 |
웜 온 | 15 |
폭 | 1.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9032100090 |
원산지 | CN |
모델 | 제어 범위 | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A12 - 1560 | 19 ~ 38 F | 냉동 제어 | 120 / 208 / 240V | ₩ 163,170 | |
K50Q-1125-001 | 0 ~ 47 F | 냉동 / 냉동 제어 | 120/240 | ₩ 35,052 | |
K50Q-1127-001 | 34 ~ 55 F | 냉동 제어 | 120/240 | ₩ 35,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.