RANCO 라인 전압 서모 스탯 냉기 유입과 열기 배출 제어가 동시에 이루어지는 고층 건물의 온도를 조절하도록 설계된 선간 전압 기계식 및 전기식 온도 조절 장치; 다락방 환기 장치, 팬 및 댐퍼와 함께 사용하기에 이상적입니다. -30~220°F의 제어 범위 제공
냉기 유입과 열기 배출 제어가 동시에 이루어지는 고층 건물의 온도를 조절하도록 설계된 선간 전압 기계식 및 전기식 온도 조절 장치; 다락방 환기 장치, 팬 및 댐퍼와 함께 사용하기에 이상적입니다. -30~220°F의 제어 범위 제공
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 차동 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C12 - 5010 | ₩121,239 | ||||
A | C17 - 100 | ₩169,015 |
라인 전압 온도 조절기, LCD 디스플레이, 회색
Ranco ETC 시리즈 라인 전압 온도 조절 장치는 온/오프 제어를 제공하고 상업용 난방, 공조, 냉각 및 냉동 응용 분야에서 전기-기계적 온도 처리 장비에 대한 전자적 교체를 제공합니다. 넓은 온도 범위, 선택 가능한 가열/냉각 모드, 240단계 및 67단계 기능 및/또는 최대 1VAC의 다중 전압 입력으로 인해 유연성을 제공합니다. 또한 이러한 온도 조절 장치는 온도, 릴레이 상태 및 제어 설정을 감지하기 위한 LCD 판독 디스플레이와 통합되며 최종 사용자가 설정을 변경하지 못하도록 키패드 잠금이 있습니다. 또한, IP4 등급의 방진 및 방수 센서가 있으며 정전 시 제어 설정을 유지하기 위해 EEPROM 메모리가 장착되어 있습니다. 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 투사) 또는 SPDT(단극 이중 투사) 스위치가 특징이며 NEMA XNUMX 및 NEMA XNUMXX 인클로저에서 사용할 수 있으므로 물 침투로 인한 손상으로부터 보호합니다.
Ranco ETC 시리즈 라인 전압 온도 조절 장치는 온/오프 제어를 제공하고 상업용 난방, 공조, 냉각 및 냉동 응용 분야에서 전기-기계적 온도 처리 장비에 대한 전자적 교체를 제공합니다. 넓은 온도 범위, 선택 가능한 가열/냉각 모드, 240단계 및 67단계 기능 및/또는 최대 1VAC의 다중 전압 입력으로 인해 유연성을 제공합니다. 또한 이러한 온도 조절 장치는 온도, 릴레이 상태 및 제어 설정을 감지하기 위한 LCD 판독 디스플레이와 통합되며 최종 사용자가 설정을 변경하지 못하도록 키패드 잠금이 있습니다. 또한, IP4 등급의 방진 및 방수 센서가 있으며 정전 시 제어 설정을 유지하기 위해 EEPROM 메모리가 장착되어 있습니다. 온도 설정을 조정하기 위한 SPST(단극 단일 투사) 또는 SPDT(단극 이중 투사) 스위치가 특징이며 NEMA XNUMX 및 NEMA XNUMXX 인클로저에서 사용할 수 있으므로 물 침투로 인한 손상으로부터 보호합니다.
스타일 | 모델 | 외함 유형 | 높이 | 입력 전압 | 단계 수 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETC112-100-000 | ₩172,165 | |||||||
A | ETC211-000-000 | ₩229,215 | |||||||
A | ETC111-100-000 | ₩178,447 | |||||||
A | ETC212-000-000 | ₩211,627 | |||||||
A | ETC-112000-000 | ₩160,002 | |||||||
A | ETC212-100-000 | ₩277,515 | |||||||
A | ETC-111000-000 | ₩163,205 | |||||||
A | ETC211-100-000 | ₩279,982 | |||||||
B | ETC-241000-000 | ₩277,742 | |||||||
B | ETC-141000-000 | ₩224,542 |
더 알아보기
- 기계 유체
- 사무실 및 의료용 카트
- 환풍
- 저울 및 저울 액세서리
- 에어 공구 액세서리
- 헤드 램프 및 핸즈프리 조명
- 비상구 문 경보
- 드릴 구동 펌프 액세서리
- SCBA 액세서리
- APPROVED VENDOR 소켓 용접 플랜지, 클래스 150, 검은 색 강철
- LYON 3프레임 와이드 슬로핑 탑 키트
- WALTER TOOLS 네거티브 마름모꼴 Tiger Tec 실버, 카바이드 밀 인서트
- OETIKER HIP 1000 시리즈, 손 설치 집게
- ENERPAC C 시리즈 고유량 유압 커플러
- VESTIL CST-ALEH-NY 시리즈 고품질 나일론 캐스터
- KUNKLE 시리즈 330 안전 릴리프 밸브
- MILWAUKEE 박스 엔드 렌치
- BLACK & DECKER 엔드 캡
- BROAN NUTONE 리셉터클