OETIKER HIP 1000 시리즈, 손 설치 집게
Oetiker HIP 1000 시리즈 손 설치 집게는 자동차 서비스 및 수리 중에 브랜드 클램프를 쉽게 취급하고 설치할 수 있도록 설계된 수동 폐쇄 도구입니다. 이 단일 동작 도구는 인체 공학적으로 설계된 핸들과 함께 제공되어 최고의 강도와 높은 닫힘력을 제공합니다. ...긴 핸들은 접근하기 어려운 위치에 있는 클램프에 대한 접근을 개선하고 25.5mm ~ 36mm 범위의 틈을 제공합니다. 측면에서 클램프를 닫는 측면 조가 있어 좁은 공간에 이상적입니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 자재 | 턱 스타일 | 오프닝 갭 탑 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 14100396 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 25.5 mm | ₩ 235,760 | |
A | 14100446 | - | 사이드 죠 | 23.8 mm | ₩ 53,454 | |
A | 14100426 | - | 집게 | 36 mm | - | RFQ
|
특징
- 오티커 14100446 HIP:
- 이 사이드 죠 집게는 호스를 안전하게 제거하고 설치하기 위해 이어형 클램프와 함께 사용됩니다.
- 90도 각도에서도 작동할 수 있는 좁은 공간의 클램프에 완벽하게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.
- 이 장치는 강도와 내구성을 향상시키기 위해 강철로 만들어졌으며 작업 중 추가적인 안전을 제공하기 위해 플라스틱으로 코팅된 손잡이가 함께 제공됩니다.
- 오에티커 14100396:
- 이 싱글 액션 펜치는 무게가 가볍고 Oetiker 클램프의 쉬운 설치 및 취급을 허용합니다.
- 제한된 공간에서도 이러한 집게의 닫는 힘은 손 힘 대 턱 끝 힘의 일정한 비율로 매우 반복 가능합니다.
- 이 장치의 단조 강철 구조는 수명을 보장합니다.
호환 액세서리
- Oetiker 이어 클램프: Oetiker 105 시리즈 클램프, 109, 113, 117, 123, 151, 153 시리즈 클램프, 154, 155, 159 및 163 시리즈 이어 클램프 브랜드의 HIP 1000 시리즈 집게를 사용하여 설치 및 제거합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 욕조 랙
- 캐비닛 비품 아래
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- 플로트 볼
- 새 화면
- 상점 용품
- 가스히터 관련
- 터미널 블록
- 윈치
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- CHICAGO PNEUMATIC 판화 펜
- BENCHPRO 롤 홀더
- B&K PRECISION 스펙트럼 분석기
- CONDOR 비상 샤워기, 천장 설치, ABS 플라스틱
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/4-12 Un
- ANVIL 무거운 검은색 주철 45 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES PVC True Union 볼 체크 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- ZURN 플러시 밸브 개조 키트
- LINN GEAR 확장 피치 유형 B 소형 롤 스프로킷, 2060 체인
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 35