그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 집게 |
밴드 재질 | 단조 스틸 |
클램핑 포스 | 1000N |
높이 | 21mm |
턱 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
턱 폭 | 20 mm |
길이 | 225mm |
자재 | 단조 스틸 |
최대 귀 폭 | 13 mm |
오프닝 갭 탑 | 25.5 mm |
팩 크기 | 1 |
함께 사용 | 105 시리즈, 151 시리즈, 153 시리즈, 154 시리즈, 155 시리즈, 159 시리즈, 163 시리즈, 167 시리즈, 109 시리즈, 113 시리즈, 123 시리즈, 196 시리즈, 117 시리즈 |
폭 | 50mm |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 0.61 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | DE |
Oetiker 14100396 직선 죠 집게는 농업, 자동차, 난방 및 냉각 응용 분야의 호스에서 이어 클램프를 조이거나 제거하는 데 이상적입니다. 이 Oetiker 14100396 턱 집게는 또한 높은 클램핑력을 발휘하여 이어 클램프를 손상시키지 않고 누출 없는 작동을 제공합니다.
A. 래칫 핀처는 이어 클램프와 90도 각도로 기울어져 있으며 턱이 페룰의 양쪽을 고정하고 호스 피팅의 가시 부분에 호스를 압축하여 단단히 고정시킵니다. 반면에 Oetiker 측면 또는 좁은(표준) 조 펜치는 작동 공간이 제한된 응용 분야에 적합합니다.
A. 예, Raptor Supplies 측면 턱이 있는 변형의 턱 집게도 제공합니다( 오에티커 14100446 협공) 방사형 영역이 매우 제한된 애플리케이션에서 사용하기 위해 이어 클램프에 수직으로 작용합니다.
A. Oetiker 14100396 직선형 조 펜치는 고유한 적용된 힘 가변성으로 인해 매번 동일한 폐쇄력을 제공하지 않습니다. 실제 펜치 힘은 적용되는 손의 힘, 현지 작업자 안전 한계 및 특정 적용 속성과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 특정 이어 클램프의 최대 폐쇄력을 초과할 수 있습니다. 그러나 작업자의 안전과 이어 클램프의 최종 연결 무결성을 보장해야 합니다.
A. Oetiker는 다음과 같은 다양한 호스 클램프를 제공합니다. 나사, 귀, 봄, 철사, 벌레 및 플라스틱 클램프.
A. 고객은 측면 또는 볼 노즈 커터와 같은 도구를 사용하여 인터록을 제거하고 호스에서 클램프를 떼어낼 수 있습니다. 클램프를 절단하는 동안 호스가 손상될 수 있으므로 회전 절단기를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
A. 로우 프로파일, 범용 및 나사 클램프와 같은 일부 Oetiker 클램프는 호스에서 제거한 후 재사용할 수 있습니다. 그러나 이어 클램프는 한 번 자르고 제거하면 재사용할 수 없습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.