OETIKER 호스 클램프 분류 키트
Oetiker 호스 클램프 키트에는 15/5, 16/3, 8/1, 2/9 및 16/5인치 각각 8개가 들어 있습니다. 및 12/3, 4/7, 8/15 및 16인치 아연 도금 1 시리즈 101-이어 강철 클램프 각각 2개. 그들은 또한 플라스틱 보관 케이스에 깔끔하게 포장되고 정리된 표준 턱 집게를 가지고 있습니다. 이 Oetiker 클램프 키트 ar...e는 저압 응용 분야에서 공기, 액체 또는 가스의 손실을 방지하기 위해 호스를 밀봉하도록 설계되었습니다. 크고 절연된 죠 펜치는 다양한 직경의 호스 클램프를 클램핑하는 데 적합하며 클램프 이어의 오목한 부분/딤플은 클램핑력을 최대화하여 보다 안전한 고정을 보장합니다. 이 클램프의 기계적 인터록은 클램프를 단단히 닫은 상태로 유지합니다. 이 클램프는 강철/스테인리스강/황동 구조로 인해 우수한 부식 및 스케일링 저항성을 제공합니다. 브랜드의 황동 너트와 젖꼭지는 18500106 클램프 키트 가혹한 산업용 화학 물질 및 연마 유체에 대한 내성을 제공합니다. 이 XNUMX개의 이어 클램프는 진동 및 열팽창을 수용할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 마감재 | 조각 수 | 항목 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18500060 | 평원 | 81 | 호스 클램프 구색 | - | 무단 1 귀 | ₩ 213,482 | |
B | 18500114 | 아연 도금 | 124 | 호스 클램프 구색 | - | 2 귀 | ₩ 267,627 | |
C | 18500106 | 아연 도금 | 81 | 용접 호스 수리 키트 | - | 2 귀 | ₩ 293,352 |
자주 묻는 질문
호스 클램프의 권장 조임 수준은 무엇입니까?
대부분의 풀 사이즈 솔리드 밴드 호스 클램프에는 30 - 40lb-inch의 토크가 필요합니다.
호스 클램프 모음이 필요한 이유는 무엇입니까?
호스 클램프 모음이 있으면 다양한 호스 크기와 용도에 맞는 클램프를 선택할 수 있으므로 유용합니다. 개별 클램프를 검색할 필요가 없으며 올바른 크기와 유형의 클램프를 쉽게 사용할 수 있습니다.
호스 클램프 제품군은 어떻게 구성되어 있습니까?
호스 클램프 모음은 포함된 클램프의 크기와 유형에 따라 구성됩니다.
호스 클램프를 사용할 때 안전 고려 사항이 있습니까?
호스를 손상시키거나 유체 흐름을 제한할 수 있으므로 호스 클램프를 과도하게 조이지 마십시오. 또한 안전하고 신뢰할 수 있는 연결을 보장하려면 특정 호스 및 용도에 적합한 클램프 유형과 크기를 선택하는 것이 중요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스토리지 캐비닛
- 전압 감지기
- 교체 가능한 팁 / 헤드
- 컨베이어 브러쉬
- 에어 케이블 밸런서
- 콘텐츠 배급
- 용접 테이블 및 액세서리
- 샌딩 액세서리
- 작업복
- 우물펌프
- APPROVED VENDOR 버핑 휠
- NOTRAX 194 시리즈, 안전 로고 입구 매트
- INNOVATIVE COMPONENTS T 핸들 잠금 핀
- WOODHEAD 120080 시리즈 코드셋
- MAIN FILTER INC. SP15 시리즈 스핀 온 필터
- MARATHON MOTORS 배기 환풍기 모터, 단상, 방적, C면 발판 없음, 단속
- START INTERNATIONAL ZCM2200 시리즈, 안전 가드 시스템 테이프 디스펜서
- GROVE GEAR 평행축 감속기
- STEARNS BRAKES 엔드 플레이트 및 오일 씰 어셈블리
- WEG ODP 풋 마운트, 제트 펌프 모터, XNUMX상