START INTERNATIONAL ZCM2200 시리즈, 안전 가드 시스템 테이프 디스펜서
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ZCM2200K | 6 11 / 16 " | 10.375 " | 5.38 " | ₩ 2,248,575 | |
A | ZCM2200B | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | ₩ 1,768,550 | |
A | ZCM2200 | 6.5 " | 9.8 " | 5.3 " | ₩ 1,494,237 | |
A | ZCM2200NM | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | ₩ 1,880,427 |
ZCM2200 시리즈, 안전 가드 시스템 테이프 디스펜서
Start International ZCM2200 시리즈 안전 가드 시스템 테이프 디스펜서는 작업을 간소화하고 패키지, 상자 및 상자의 안전한 밀봉을 보장하기 위해 포장, 운송, 제조 및 소매 환경에서 사용되는 도구입니다. 이 디스펜서에는 테이프 절단 과정에서 우발적인 부상을 방지하는 안전 가드 시스템이 있어 작업자를 보호하고 작업장 안전을 보장합니다. 구조적 강성과 내식성을 위한 합금강 구조가 특징입니다. 이 테이프 디스펜서에는 절단 길이를 프로그래밍하고 3가지 다른 길이로 분배할 수 있는 LED 디스플레이 패널이 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 압축기 펌프
- 스프레이 건 액세서리
- 윈드스크린 및 울타리 프라이버시 스크린
- 낮은 오일 가드
- 액추에이터 액세서리
- 마감 용품
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 특성 테스터 (비전기적)
- 전기 히터 및 액세서리
- APPLETON ELECTRIC 스위치 어셈블리 전면 커버
- SPEEDAIRE 복동 소형 공기 실린더, 나사 간극 구멍 양단 장착, 2-1/2" 보어 직경
- BOSCH 바이메탈 왕복 톱날
- KEY-BAK 블랙 ID 카드 견인기, 트위스트 프리
- STANLEY 중형 레버
- POWER FIRST 빠른 스 플라이 서 커넥터
- DESTACO 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- APPLETON ELECTRIC 방폭 지시등 제어 스테이션
- JUSTRITE 오일 전용 소르벤트 롤, 멜트다운
- BALDOR / DODGE QD, W 사이즈 부싱