DESTACO 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자료 | 후크 유형 | 마운팅 베이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-V2A | 26.9mm | 아니 | 7500 파운드 | 강철 | U-훅(수평) | 플랜지 | ₩ 687,323 | |
B | 385 | 36.1mm | 아니 | 7500 파운드 | 강철 | U-훅(수평) | 플랜지 | ₩ 200,200 |
385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프
이 Destaco 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프 또는 수동 래치 클램프는 챔버 도어, 액세스 도어 및 몰드 클로저를 밀봉하면서 강력한 폐쇄력 및 밀봉, 편리한 작동 및 포지티브 홀딩을 제공합니다. 최대 7500lb의 하중을 처리할 수 있으며 금속 가공, 항공 우주, 운송 및 식품 가공 및 포장 산업에서 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 반복적인 닫기 및 열기에 이상적입니다. 이 Destaco 래치 클램프는 반대쪽 래치 주위에 후크(즉, 클램핑 당김 막대)를 배치하기 위해 이동할 수 있는 인체 공학적 핸들 래치 설계를 특징으로 하며, 피로가 없고 빠른 클램핑 작업을 보장하기 위해 아래로 눌러 잠금 위치에 도달합니다. 특허 받은 엄지 컨트롤 레버로 한 손으로 쉽게 조작할 수 있으며 나사산 U 후크로 쉽게 조정할 수 있습니다. 작업 표면에 쉽게 장착하여 작업물을 고정 위치에 고정할 수 있습니다. 장착 구멍이 있는 스테인리스 스틸 래치 플레이트와 플랜지 베이스는 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 선택한 모델에는 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 기능이 함께 제공됩니다. 이 385-R, 385-L, 385 풀 액션 래치 클램프는 스테인리스 스틸 및 부식 방지용 스틸 변형으로 제공됩니다.
표준 후크보다 더 긴 후크가 있는 클램프를 주문하려면 파트 번호에 -M-25(25mm), -M-50(50mm) 또는 -M-100(100mm) 접미사를 추가하면 됩니다(예: 385-M-100)에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
사용
이 Destaco 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 도어, 뚜껑, 액세스 커버, 드럼, 컨테이너 및 용기를 고정, 조립, 유지 및 성형하는 것과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업.
특징
- 이 Destaco 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프는 노출된 표면에서 산화 반응을 줄이기 위해 튼튼한 강철 또는 스테인리스강 구조로 되어 있습니다.
- 그들은 번거롭지 않은 조정을 보장하기 위해 나사산 U 후크가 있는 U 후크 스타일 래치가 장착되어 있습니다.
- 이 클램프에는 특허 받은 엄지손가락 컨트롤과 한 손으로 조작할 수 있는 수평 레버가 장착되어 있습니다.
- 최대 7500파운드의 하중을 견딜 수 있습니다.
- 이 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 도어, 뚜껑, 접근 덮개, 드럼, 용기 및 용기를 고정, 고정 및 성형하는 동안 피로가 덜하고 빠른 클램핑 작업을 보장하는 인체 공학적 핸들이 특징입니다.
- 안전하고 빠른 설치를 위해 래치 플레이트가 있는 플랜지 베이스와 마운팅 스타일에 용접이 있습니다.
- Toggle Lock Plus 안전 기능이 있는 모델은 클램핑 작업 중 장치가 우발적으로 열리는 것을 방지합니다.
- 이 385, 385-R, 385-L 시리즈 클램프는 25, 50 및 100mm 길이의 옵션 후크와 한 장소에서 물체를 고정하기 위한 래치 플레이트를 수용할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 385102 및 385902: 이 Destaco 래치 플레이트는 상단(375509)에 클릿이 있으며 사용하기 쉽고 브랜드의 385 시리즈 래치 클램프에 기능을 추가하도록 설계되었습니다. 부식에 강한 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다.
- Destaco 385215 및 385915: 이 교체용 후크 어셈블리는 표준 후크보다 긴 후크를 가지고 있습니다. -M-25(25mm), -M-50(50mm) 또는 -M-100(100mm) 접미사를 파트 번호에 추가하기만 하면 됩니다. 빠르고 안전한 고정을 위해 잼 너트와 잠금 너트가 포함되어 있으며 스테인리스 스틸 구조는 부식에 강합니다.
- Destaco 385-ZBI: 교체용 썸 컨트롤 레버는 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 보장하는 데 사용됩니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀액션 래치 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
- 이 385, 385-R, 385-L 시리즈 Destaco 풀액션 래치 클램프는 장치를 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 나사산 U 후크 장착 구멍이 있는 장착 래치 플레이트 및 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다.
자주하는 질문
가요 Raptor Supplies Toggle Lock Plus 기능이 있는 래치 클램프를 제공합니까?
예, Raptor Supplies 데스타코도 제공 385-R 풀 액션 래치 클램프 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 기능이 있습니다.
이 Destaco 클램프는 더 긴 후크와 함께 사용할 수 있습니까?
예, Destaco는 길이가 25, 50 또는 100mm인 긴 후크가 있는 클램프를 제조합니다(Destaco 385-M-100 풀 액션 래치 클램프).
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
래치 클램프의 중요성은 무엇입니까?
Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 방해받지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정시킵니다.
Destaco는 클램프용 래치를 별도로 제공합니까?
예, Destaco는 낡거나 노후된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공하여 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다. 385 시리즈 수동 클램프는 탄소강 래치 플레이트를 수용합니다.
가요 Raptor Supplies Destaco 수평 핸들 토글 클램프도 제공합니까?
예, Raptor Supplies 같은 수평 핸들 토글 클램프 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 규칙 및 직선 모서리
- AC 전원 공급 장치
- VAV 컨트롤
- 컵 및 뚜껑 디스펜서
- 유지 보수 작업 지원
- 차단밸브
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 걸레/물티슈
- 손 및 휴대용 램프
- SAFETY SPEED 빠른 중지
- KILLARK NVSL 시리즈 폴리 에스터 LED 조명
- BESSEY 테이블 클램프
- LITTLE GIANT 작업대 4500lb. 수용 인원 60
- EDWARDS MFG 오버사이즈 펀치 어셈블리
- BALDOR / DODGE SCB, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, XDNS 단일 감속 감속기
- BROWNING 그립노치 A 시리즈 벨트
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 10피치