Oetiker 18500114 클램프 키트에는 15/5, 16/3, 8/1, 2/9 및 16/5인치 각각 8개가 포함되어 있습니다. 12/3, 4/7, 8/15 및 16인치 아연 도금 1 시리즈 101이어 스틸 클램프 각각 2개. 또한 플라스틱 보관 케이스에 깔끔하게 포장 및 정리된 표준 턱 집게와 함께 제공됩니다. 이 Oetiker 18500114 클램프 키트는 저압 응용 분야에서 공기, 액체 또는 가스의 손실을 방지하기 위해 호스를 밀봉하도록 설계되었습니다. 포함된 한 쌍의 조 펜치는 다양한 직경의 호스 클램프를 클램핑하는 데 적합하며 클램프 이어의 움푹 들어간 부분 또는 딤플은 클램핑력을 최대화하여 보다 안전한 고정을 보장합니다. 또한 이 클램프의 기계적 인터록 기능은 단단히 닫힌 상태를 유지합니다. Oetiker 18500114 클램프 키트는 강철 구조로 인해 우수한 부식 및 스케일링 저항성을 제공합니다.
용도 :
Oetiker 18500114 클램프 키트는 다양한 기능 조합을 제공하여 광업, 농업, 자동차, 난방, 환기 등과 같은 저압 응용 분야에 유용합니다. Oetiker 18500114 클램프 키트의 아연 도금 이어 클램프는 고무 호스, 플라스틱 튜브, 전기 케이블 및 용접 호스와 함께 사용됩니다.
특징:
- 이 Oetiker 클램프 제품군 키트에는 15/5, 16/3, 8/1, 2/9 및 16/5인치 각각 8개 부품이 포함되어 있습니다. 12/3, 4/7, 8/15 및 16인치 아연 도금 1 시리즈 101이어 강철 클램프 각각 2개.
- 표준 조 집게가 함께 제공되며 모두 플라스틱 보관 케이스에 깔끔하게 포장 및 정리되어 쉽고 간단하게 설치할 수 있습니다.
- 이 Oetiker 클램프 제품군에는 호스 주위에 일정한 압력을 제공하는 강철 클램프가 포함되어 있어 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하는 데 적합합니다.
- 클램프는 귀에 움푹 들어간 부분이 있어 안전하게 고정할 수 있도록 최대의 조임력을 제공합니다.
호환 액세서리:
- Oetiker 턱 집게: 이 표준 턱 집게는 Oetiker 18500114 클램프 키트의 집게를 대체할 수 있습니다. 그들은 사용자의 편안함과 전기적 위험에 대한 보호를 위해 큰 절연 핸들 그립을 가지고 있습니다. 또한 이러한 집게발은 Oetiker 가혹한 산업적 학대로부터 높은 충격 강도, 내구성 및 저항을 제공하는 단조 강철 구조를 가지고 있습니다.
- Oetiker 101 시리즈 이어 클램프: 이 101 시리즈 아연 도금 이어 클램프는 이 Oetiker 18500114 클램프 키트(마모 또는 파손된 경우)의 강철 이어 클램프를 대체할 수 있을 뿐만 아니라 선택할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.
표준 및 승인 :
- Oetiker 18500114 클램프 키트는 DIN EN ISO 9227 표준에 따라 제조되었기 때문에 내부식성 성능을 제공합니다.
- 이 Oetiker 18500114 클램프 키트는 품질 성능을 보장하기 위해 ISO/TS 16949 표준도 충족합니다.
- 클램프는 부식성 환경에서 우수한 인장 강도를 보장하기 위해 SAE 30403(Society of Automotive Engineers) 표준에 따른 합금 식별 시스템인 UNS S1008(Unified Numbering System)을 준수합니다.
- 또한 Oetiker 18500114 클램프 키트의 이러한 이어 클램프는 IATF 16949:2016 표준의 요구 사항을 충족하도록 평가 및 인증되었습니다.
설치:
Oetiker 18500114 클램프 키트에는 브랜드의 수동 설치 펜치(함께 판매)를 사용하여 설치할 수 있고 단일 스트로크 도구 폐쇄만 필요한 101 시리즈의 아연 도금 이어 클램프가 있습니다. 올바른 클램핑력으로 설치할 때 클램프의 공칭 직경을 적절하게 선택해야 합니다. 완벽한 밀봉을 위해 귀는 설치 과정에서 올바르게 닫혀야 합니다.
참고: 설치 지침 설명서는 사용자 편의를 위해 Oetiker 18500114 클램프 키트의 플라스틱 상자 덮개 내부에도 인쇄되어 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. Oetikar가 제공하는 클램프 유형은 무엇입니까?
A. Oetiker는 다음과 같은 다양한 호스 클램프를 제공합니다. 나사, 귀, 봄, 철사, 벌레 및 플라스틱 클램프.
Q. Oetiker 클램프를 제거하는 방법은 무엇입니까?
A. 고객은 측면 또는 볼 노즈 커터와 같은 도구를 사용하여 인터록을 제거하고 호스에서 클램프를 떼어낼 수 있습니다. 클램프를 절단하는 동안 호스가 손상될 수 있으므로 회전 절단기를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
Q. Oetiker 클램프는 재사용할 수 있습니까?
A. 예, 웜 드라이브, StepLess 나사 및 V 클램프와 같은 Oetiker 호스 클램프는 재사용할 수 있습니다. 요구 사항이 발생할 때마다 쉽게 열고 설치할 수 있습니다. 제조 및 자동차 시설의 유지보수 및 서비스에 이상적입니다. 이 클램프는 반경 방향과 축 방향 모두에 설치할 수도 있습니다.
Q. 클램프를 어떻게 조이나요?
A. 클램프를 조이려면 드라이버 반대쪽 끝이 슬리브 홀딩에 들어가도록 한 손으로 클램프를 조입니다. 그런 다음 렌치나 드라이버로 드라이버를 시계 방향으로 돌려 드라이버에 있는 나사산이 클램프의 슬롯에 맞물리도록 합니다. 클램프가 호스 주위에 단단히 조일 때까지 드라이버를 계속 돌립니다.
Q. 적합한 Oetiker 호스 클램프를 선택하는 방법은 무엇입니까?
A. 크기 요구 사항을 확인하려면 호스를 파이프 또는 피팅(호스가 확장됨)에 설치한 다음 호스의 외경을 확인하십시오. 마지막으로 클램핑 범위에서 호스 직경을 지원하는 호스 클램프를 선택합니다.
Q. Dwyer 차압 스위치는 어떻게 설치하나요?
A.
- 제공된 브래킷이나 나사를 사용하여 적절한 위치에 단단히 장착하십시오.
- 적절한 단자와 커넥터를 사용하여 제공된 다이어그램에 따라 전기 연결을 배선하십시오.
- 드라이버를 사용하여 설명서에 따라 압력 설정점을 원하는 값으로 조정합니다.
- 기능 테스트를 수행하여 스위치가 지정된 범위 내에서 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 환경 조건 및 용도에 따라 필요에 따라 스위치를 밀봉하거나 보호하십시오.
Q. 안전한 연결을 위해서는 클램프 사이의 거리가 얼마나 되어야 합니까?
A. 적절한 압력을 위한 권장 클램프 간 거리는 일반적으로 약 6인치입니다. 이 간격은 균일한 압력 분포를 보장하는 데 최적입니다. 클램프의 절반은 패널 아래쪽에, 나머지 절반은 위쪽에 배치하는 것이 일반적입니다. 시작할 때 바닥 클램프를 약 12인치 간격으로 배치하는 것이 일반적인 초기 설정이며, 특정 적용 중에 원하는 클램핑 압력과 정렬을 달성하기 위해 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
Q. 이 Oetiker 클램프 제품군 키트는 부식 방지 기능이 있습니까?
A. 아연도금 마감처리로 내식성과 가혹한 기상조건에서도 내구성을 발휘합니다.