그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 클램프 구색 |
밴드 재질 | 스테인리스 강 |
마감재 | 평원 |
포함 사항 | 10mm, 13.3mm, 14.5mm, 15.7mm, 18.5mm, 22.6mm, 25.6mm, 28.6mm 무단계 이어 클램프 각 31.6개 및 펜치 1쌍 |
턱 타입 | 표준 집게 |
자재 | 스테인리스 강 |
조각 수 | 81 |
크기의 수 | 8 |
팩 크기 | 1 |
타입 | 무단 1 귀 |
UPC | 655595100880 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 1.8 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 6.81 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
Oetiker 18500060 StepLess 원 이어 클램프 키트는 호스 또는 와이어를 장착, 스트래핑, 클램핑 및 배치하는 데 사용됩니다. 유압, 관개, 식품 가공 및 자동차 제조 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
Oetiker 이어 스타일 클램프는 내식성 및 내구성을 보장하기 위해 DIN EN ISO 9227 국제 표준을 준수하도록 설계되었습니다. Oetiker 호스 클램프 및 액세서리는 IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015 표준을 충족하여 환경 건강과 결함 없는 클램프의 우수한 성능을 보장합니다.
A. Oetiker는 다음을 포함한 다양한 클램프를 제공합니다. 나사, 귀, 봄, 철사, 웜 기어 및 플라스틱 클램프.
A. 회전/볼 노즈/사이드 커터와 같은 도구를 사용하여 Oetiker 클램프를 제거할 수 있습니다. 그러나 회전 절단기는 클램프를 절단하는 동안 호스를 변경하거나 손상시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
A. 예, 웜 드라이브, StepLess 나사 및 V 클램프와 같은 Oetiker 호스 클램프는 재사용할 수 있습니다. 특히 제조 및 자동차 시설의 유지 보수 및 서비스에 대한 요구 사항이 발생할 때마다 쉽게 열고 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 반경 방향과 축 방향 모두에 설치할 수도 있습니다. 사용자는 영구적인 클램프 설치가 필요한 애플리케이션을 위해 Oetiker 2 이어 클램프를 선택할 수도 있습니다.
A. 클램프를 조이려면 드라이버 반대쪽 끝이 슬리브 홀딩에 들어가도록 한 손으로 클램프를 조입니다. 드라이버에 있는 나사산이 클램프의 슬롯에 맞물리도록 렌치 또는 드라이버로 드라이버를 시계 방향으로 돌립니다. 클램프가 호스 주위를 단단히 조일 때까지 드라이버를 계속 돌립니다.
A. 크기 요구 사항을 확인하려면 호스를 파이프 또는 피팅(호스가 확장됨)에 설치한 다음 호스의 외부 직경을 확인하십시오. 클램핑 범위에서 호스 직경을 지원하는 호스 클램프를 선택하십시오.
A. 정기 유지 관리에는 팬 블레이드 청소, 느슨한 전기 연결 확인, 적절한 공기 흐름 보장 등이 포함됩니다.
A. 클램핑 압력 측정은 평방 인치당 파운드 또는 평방 미터당 킬로뉴턴으로 표시됩니다. 이는 적용된 힘을 스트레인 게이지와 시편 표면 모두와 접촉하는 고무 패드의 표면적으로 나누어 결정됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.