OETIKER 나사 클램프 Oetiker 178 시리즈 StepLess 나사 클램프에는 버가 없는 스트립 가장자리가 있어 클램핑된 부품을 흉터나 기계적 손상으로부터 완벽하게 보호합니다. Oetiker 174 시리즈 클램프는 조이면 클램프 잠금 장치가 제자리에 고정되도록 도와주는 작은 구멍이 있습니다.
Oetiker 178 시리즈 StepLess 나사 클램프에는 버가 없는 스트립 가장자리가 있어 클램핑된 부품을 흉터나 기계적 손상으로부터 완벽하게 보호합니다. Oetiker 174 시리즈 클램프는 조이면 클램프 잠금 장치가 제자리에 고정되도록 도와주는 작은 구멍이 있습니다.
174 시리즈 범용 클램프, 스테인리스 스틸
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 필터, 먼지 봉투 및 인덕션 호스의 무압 유지 기능에 이상적입니다. 이 클램프는 자동차 엔진 또는 산업 기계 장치 내에서 피팅 주위에 호스를 조이는 작업에 권장됩니다. Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 호스 손상 위험을 줄이기 위해 독특하게 설계된 밴드 가장자리를 특징으로 합니다. 이 범용 클램프는 구조적 강성 및 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 조이면 클램프 잠금 장치를 제자리에 고정하고 유지하기 위한 작은 구멍이 있습니다.
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 필터, 먼지 봉투 및 인덕션 호스의 무압 유지 기능에 이상적입니다. 이 클램프는 자동차 엔진 또는 산업 기계 장치 내에서 피팅 주위에 호스를 조이는 작업에 권장됩니다. Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 호스 손상 위험을 줄이기 위해 독특하게 설계된 밴드 가장자리를 특징으로 합니다. 이 범용 클램프는 구조적 강성 및 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 조이면 클램프 잠금 장치를 제자리에 고정하고 유지하기 위한 작은 구멍이 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 밴드 유형 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17400060 | ₩119,050 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400067 | ₩119,050 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400059 | ₩112,050 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400041 | ₩2,901 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400057 | ₩301,738 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400049 | ₩300,567 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400052 | ₩286,567 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400042 | ₩3,665 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400045 | - | 1 | RFQ | |||||
A | 17400153 | - | 1 | RFQ | |||||
A | 17400044 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 17400000 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 17400063 | ₩18,093 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400003 | ₩15,756 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400001 | ₩18,093 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400047 | ₩18,093 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400064 | ₩15,756 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400002 | ₩19,258 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400053 | ₩1,200,487 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400050 | ₩1,300,880 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400058 | ₩1,300,880 | 1 | RFQ |
178 시리즈 무단 나사 클램프, 스테인리스 스틸
Oetiker 나사 클램프 와이어 또는 호스를 장착, 클램핑, 스트래핑 및 배치하는 데 이상적입니다. 이 나사 클램프는 호스와 튜브를 피팅에 부착하여 염수에 노출되는 상업 어업 및 식품 가공과 같은 응용 분야에서 액체, 공기 또는 가스의 누출을 방지합니다. Oetiker 178 시리즈 StepLess 나사 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸로 제작되었으며 유사한 크기의 이어 클램프에 비해 더 넓은 범위의 호스 직경에 맞출 수 있는 나사 유형의 조임 메커니즘이 특징입니다. 조임 메커니즘은 열 주기로 인한 직경 변화를 수용하기 위해 자체 장력을 가합니다.
이름에서 알 수 있듯이 이 클램프는 누수 없는 밀봉과 일관된 360도 압력을 제공하기 위해 클램프의 내부 원주에서 단차와 겹침을 제거하는 StepLess 설계를 특징으로 합니다. 그것들은 흠집이나 기계적 손상으로부터 클램핑된 부품을 완벽하게 보호하는 버가 없는 스트립 가장자리를 가지고 있습니다. Oetiker 178 시리즈 무단계 나사 클램프는 폭 9mm 및 두께 0.6mm의 스트립 재료로 제작됩니다. 이 스트립의 치수는 호스의 압축성, 밀봉 또는 유지 특성, 필요한 방사력 및 환경 조건을 고려하면서 실리콘 호스 및 EPDM 고무로 최적의 밀봉을 제공합니다. Oetiker 178 시리즈 클램프에는 기계적 인터록이 장착되어 있어 원형 클램프 형상을 안전하게 유지할 수 있습니다.
Oetiker 나사 클램프 와이어 또는 호스를 장착, 클램핑, 스트래핑 및 배치하는 데 이상적입니다. 이 나사 클램프는 호스와 튜브를 피팅에 부착하여 염수에 노출되는 상업 어업 및 식품 가공과 같은 응용 분야에서 액체, 공기 또는 가스의 누출을 방지합니다. Oetiker 178 시리즈 StepLess 나사 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸로 제작되었으며 유사한 크기의 이어 클램프에 비해 더 넓은 범위의 호스 직경에 맞출 수 있는 나사 유형의 조임 메커니즘이 특징입니다. 조임 메커니즘은 열 주기로 인한 직경 변화를 수용하기 위해 자체 장력을 가합니다.
이름에서 알 수 있듯이 이 클램프는 누수 없는 밀봉과 일관된 360도 압력을 제공하기 위해 클램프의 내부 원주에서 단차와 겹침을 제거하는 StepLess 설계를 특징으로 합니다. 그것들은 흠집이나 기계적 손상으로부터 클램핑된 부품을 완벽하게 보호하는 버가 없는 스트립 가장자리를 가지고 있습니다. Oetiker 178 시리즈 무단계 나사 클램프는 폭 9mm 및 두께 0.6mm의 스트립 재료로 제작됩니다. 이 스트립의 치수는 호스의 압축성, 밀봉 또는 유지 특성, 필요한 방사력 및 환경 조건을 고려하면서 실리콘 호스 및 EPDM 고무로 최적의 밀봉을 제공합니다. Oetiker 178 시리즈 클램프에는 기계적 인터록이 장착되어 있어 원형 클램프 형상을 안전하게 유지할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 타입 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17800170 | ₩132,772 | 10 | ||||||
A | 17800120 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800171 | ₩1,093,018 | 100 | ||||||
A | 17800121 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800172 | ₩130,182 | 10 | ||||||
A | 17800122 | ₩750,909 | 100 | ||||||
A | 17800173 | ₩1,093,018 | 100 | ||||||
A | 17800123 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800124 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800174 | ₩837,454 | 100 | ||||||
A | 17800175 | ₩136,675 | 10 | ||||||
A | 17800125 | ₩750,909 | 100 | ||||||
A | 17800176 | ₩139,265 | 10 | ||||||
A | 17800126 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800177 | - | 10 | RFQ | |||||
A | 17800127 | ₩809,454 | 100 | ||||||
A | 17800128 | ₩1,032,436 | 100 | ||||||
A | 17800178 | ₩1,184,145 | 100 | ||||||
A | 17800129 | ₩1,032,436 | 100 | ||||||
A | 17800179 | ₩1,184,145 | 100 | ||||||
A | 17800130 | ₩1,062,472 | 100 | ||||||
A | 17800180 | ₩893,454 | 100 | ||||||
A | 17800131 | ₩1,062,472 | 100 | ||||||
A | 17800181 | ₩893,454 | 100 | ||||||
A | 17800182 | ₩607,345 | 50 |
자주하는 질문
클램핑 비율은 무엇입니까?
클램핑 힘 비율은 클램핑 메커니즘에 가해지는 힘과 클램핑된 물체를 고정하기 위해 가해지는 합력 사이의 비율을 나타냅니다. 예를 들어, 클램핑 힘 비율이 2:1이라는 것은 클램핑 메커니즘에 적용되는 힘의 각 단위에 대해 물체를 제 위치에 효과적으로 유지하기 위해 XNUMX개의 단위가 생성된다는 것을 의미합니다.
Oetiker 호스 클램프는 어떻게 측정합니까?
호스의 외경을 측정하면 됩니다. 다음으로 측정된 직경이 클램프 클램핑 범위의 중간점 내에 있는지 확인합니다.
클램핑 두께란 무엇입니까?
클램프 두께는 두 구성요소 사이의 연결 인터페이스 역할을 하는 자체 드릴링 나사 표면의 일부입니다. 연결 과정에서 기계적 하중을 흡수하고 지탱하는 역할을 하는 나사의 표면적을 나타냅니다.