그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 클램프 |
밴드 재질 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
밴드 두께 | 0.024 " |
밴드 너비 | 0.35 " |
마감재 | 평원 |
자재 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
팩 크기 | 100 |
SAE 번호 | J1508 |
크기 범위 | 50mm에서 60mm |
크기 참조 | 060S9 |
타입 | 무단 셀프 텐셔닝 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
원산지 | US |
모델 | 크기 범위 | 타입 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17800170 | 18mm에서 24mm | 무단 셀프 텐셔닝 | 0.375 " | 024S9 | 10 | 10 | ₩ 132,772 | |
17800172 | 22mm에서 28mm | 무단 셀프 텐셔닝 | 0.375 " | 028S9 | 10 | 10 | ₩ 130,182 | |
17800175 | 30mm에서 36mm | 무단 셀프 텐셔닝 | 0.375 " | 036S9 | 10 | 10 | ₩ 136,675 | |
17800176 | 34mm에서 40mm | 무단 셀프 텐셔닝 | 0.375 " | 040S9 | 10 | 10 | ₩ 139,265 | |
17800183 | 64mm에서 75mm | 무단 셀프 텐셔닝 | 0.375 " | 075S9 | 10 | 10 | ₩ 163,450 | |
17800185 | 74mm에서 85mm | 무단 셀프 텐셔닝 | 0.375 " | 085S9 | 10 | 10 | ₩ 177,187 | |
17800120 | 19mm에서 24mm | 무단계 | 0.35 " | 0249 | 100 | 100 | ₩ 910,763 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.