PARKER 32PTC 시리즈, 스트레이트 유니온
스타일 | 모델 | 길이 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 32PTC-6 | 1.61 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 267,697 | |
A | 32PTC-4 | 1.61 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 170,922 | |
A | 32PTC-8 | 1.75 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 398,422 | |
A | 32PTC-12 | 2.5 " | 3 / 4 " | 5 | ₩ 361,357 | |
A | 32PTC-10 | 2.15 " | 5 / 8 " | 5 | ₩ 305,007 |
32PTC 시리즈, 스트레이트 유니온
Parker 32PTC 시리즈 스트레이트 유니온은 튜빙 또는 파이프의 두 직선 섹션을 함께 연결하는 데 이상적입니다. 이 피팅은 고품질 황동으로 만들어져 내구성, 내부식성 및 고온 및 고압에 대한 내성을 제공합니다. 독특한 콜릿 설계로 튜브를 확실하게 잡을 수 있으며 내부에 나사산이 있어 연결이 새지 않도록 합니다. 이 푸시-투-커넥트 피팅에는 두 표면 사이의 유체 또는 가스 누출을 방지하기 위한 O-링 씰(Buna-N)이 있으며 세미 트럭, 버스, 트레일러, 모바일 장비 및 농기구의 에어 브레이크 시스템에 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 너트 드라이버 세트
- 드레인 청소 액세서리
- 물방울 관개 시스템 액세서리
- 슬라이딩 도어 잠금
- 센터 게이지
- 비옷
- 전기 박스
- 압력 와셔 및 액세서리
- 직업 사이트 조명
- 토질 테스터
- SAW TRAX Coro 클로 커터
- DIXON 플러그 형 와이 밸브
- KERN AND SOHN 플랫폼 잔액
- ZSI-FOSTER 베타 표준, 스트럿 마운트 어셈블리
- ANVIL 힌지 커넥터
- SPEARS VALVES PVC CLASS 125 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- SPEEDAIRE 스위블 조인트 하우징
- COTTERMAN 캐스터 키트
- WESTWARD 내부 커버 렌즈
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 송풍기 바퀴