OETIKER 174 시리즈 범용 클램프, 스테인리스 스틸
Oetiker 호스 클램프는 농업, 자동차, 광업, 난방 및 환기, 식품 및 음료, 배관 및 화학 산업의 관개 및 분배 시스템용 연결 솔루션으로 널리 사용됩니다. 이 Oetiker 174 시리즈 클램프는 액체 손실에 대한 호스 밀봉을 용이하게 합니다....r 또는 저압 응용 분야의 가스.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 | 밴드 유형 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17400060 | 10 m | 천공된 스틸 밴드 | 0.35 " | 509R33 | - | 1 | ₩ 119,050 | RFQ
|
A | 17400067 | 10 m | 천공된 스틸 밴드 | 0.39 " | 501R33 | - | 1 | ₩ 119,050 | RFQ
|
A | 17400059 | 10 m | 천공된 스틸 밴드 | 0.27 " | 507R33 | - | 1 | ₩ 112,050 | RFQ
|
A | 17400041 | 22.6mm에서 32mm | 스틸 밴드 | 0.27 " | 706R2 | - | 1 | ₩ 2,901 | RFQ
|
A | 17400057 | 30 m | 천공된 스틸 밴드 | 0.39 " | 501R100 | - | 1 | ₩ 301,738 | RFQ
|
A | 17400049 | 30 m | 천공된 스틸 밴드 | 0.35 " | 509R100 | - | 1 | ₩ 300,567 | RFQ
|
A | 17400052 | 30 m | 천공된 스틸 밴드 | 0.27 " | 507R100 | - | 1 | ₩ 286,567 | RFQ
|
A | 17400042 | 32mm 이상 | 스틸 밴드 | 0.27 " | 706R3 | - | 1 | ₩ 3,665 | RFQ
|
A | 17400045 | 40mm 이상 | 스틸 밴드 | 0.35 " | 906R4 | - | 1 | - | RFQ
|
A | 17400153 | 40mm 이상 | 천공된 스틸 밴드 | 0.35 " | 906R4 | - | 1 | - | RFQ
|
A | 17400044 | 43 mm | 스틸 밴드 | 0.27 " | 540RS7 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 17400000 | 43 mm | 스틸 밴드 | 0.27 " | 540R7 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 17400063 | 44mm에서 63mm | 스틸 밴드 | 0.39 " | 504R60- | - | 1 | ₩ 18,093 | RFQ
|
A | 17400003 | 44mm에서 63mm | 스틸 밴드 | 0.39 " | 540R10- | - | 1 | ₩ 15,756 | RFQ
|
A | 17400001 | 50 mm | 스틸 밴드 | 0.35 " | 540R9 | - | 1 | ₩ 18,093 | RFQ
|
A | 17400047 | 50 mm | 스틸 밴드 | 0.35 " | 540RS9 | - | 1 | ₩ 18,093 | RFQ
|
A | 17400064 | 60mm 이상 | 스틸 밴드 | 0.39 " | 504R60 + | - | 1 | ₩ 15,756 | RFQ
|
A | 17400002 | 60mm 이상 | 스틸 밴드 | 0.39 " | 540R10 + | - | 1 | ₩ 19,258 | RFQ
|
A | 17400053 | 152 m | 천공된 스틸 밴드 | 0.27 " | 507R500 | - | 1 | ₩ 1,200,487 | RFQ
|
A | 17400050 | 152 m | 천공된 스틸 밴드 | 0.35 " | 509R500 | - | 1 | ₩ 1,300,880 | RFQ
|
A | 17400058 | 152 m | 천공된 스틸 밴드 | 0.39 " | 501R500 | - | 1 | ₩ 1,300,880 | RFQ
|
174 시리즈 범용 클램프, 스테인리스 스틸
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 필터, 먼지 봉투 및 인덕션 호스의 무압 유지 기능에 이상적입니다. 이 클램프는 자동차 엔진 또는 산업 기계 장치 내에서 피팅 주위에 호스를 조이는 작업에 권장됩니다. Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 호스 손상 위험을 줄이기 위해 독특하게 설계된 밴드 가장자리를 특징으로 합니다. 이 범용 클램프는 구조적 강성 및 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 조이면 클램프 잠금 장치를 제자리에 고정하고 유지하기 위한 작은 구멍이 있습니다.
사용
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 화학, 석유화학, 자동차, 광업, 농업, 식음료, 배관, 난방 및 환기 산업의 수많은 클램핑 응용 분야에 사용됩니다.
작동 메커니즘
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프에는 클램프 잠금 장치가 체결되면 제자리에 맞물리도록 유지하는 작은 구멍이 있습니다. 일단 설치되면 잠금 장치는 열악한 조건 및 환경에서도 장기간 동안 클램프가 맞물리고 잠긴 상태를 유지합니다.
특징
- Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 판매 후, 유지보수 및 프로토타입 생산에 적합합니다.
- 이 클램프는 또한 자동차 엔진 또는 산업 기계 장치 내의 피팅 주위에 호스를 조이는 것과 관련된 응용 분야에 적합합니다.
- 이 범용 클램프는 구조적 강성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌습니다.
- Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 호스 손상 위험을 줄이기 위해 독특하게 설계된 밴드 가장자리를 특징으로 합니다.
- 이 Oetiker 클램프는 조이면 클램프 잠금 장치가 제자리에 고정되도록 작은 구멍이 있습니다.
호환 액세서리
- Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 Oetiker 17400067 밴드 및 17400003 나사 잠금 장치와 호환되어 평평하거나 원형 또는 불규칙한 모양의 부품을 클램핑할 수 있습니다.
설치
- Oetiker 174 시리즈 범용 클램프에는 빠르고 안전한 설치를 위한 나사 잠금 장치, 래칫 잠금 장치 및 천공 강철 밴드가 포함됩니다.
- 클램핑할 물체를 감싸서 클램프 길이를 결정하고 약 50mm를 추가합니다.
- 필요한 길이로 밴드를 자릅니다.
- 부상을 방지하려면 파일로 날카로운 모서리를 제거하고 모서리를 비스듬히 자르십시오.
- 나머지 스트립 아래로 뒤로 접으면서 고정 슬롯의 상단을 통해 약 30mm의 밴드 재료를 삽입합니다.
- 나사 잠금의 경우 클램프를 물체 위에 놓습니다. 밴드의 자유 끝단을 나사 아래와 후크 위로 삽입하여 나사 잠금 장치 본체 밖으로 확장합니다. 구멍의 후크를 가능한 가장 조이는 지점에 고정하고 육각 렌치 또는 드라이버로 클램프를 조이면 됩니다.
- 래칫 잠금장치의 경우 레버를 열림 위치에 놓고 잠금장치의 곡률과 일치하도록 밴드 끝을 미리 형성합니다. 끝이 잠금 장치 본체 외부로 확장되도록 자유 끝을 슬롯과 텅 아래로 통과시키십시오.
자주 묻는 질문
Oetiker 클램프의 다른 유형은 무엇입니까?
Oetiker는 크림핑 링, 웜 드라이브, 로우 프로파일, 스트랩, V 프로파일 및 귀 자동차, 석유 및 가스 및 유압 산업 분야의 응용 분야를 위한 클램프.
퀵 릴리스 호스 클램프란 무엇입니까?
퀵 릴리스 호스 클램프는 일반적인 웜 구동 호스 클램프와 유사하지만 웜 나사는 천공에서 완전히 분리되도록 클램프 밴드에서 멀리 회전하도록 설계되었습니다. 설치하는 동안 밴드가 손으로 조여질 수 있도록 웜 나사가 해제됩니다. 원하는 만큼의 느슨함이 제거되면 나사가 아래로 내려와 웜 기어가 밴드의 구멍과 맞물릴 수 있습니다. 그런 다음 일반적인 수공구를 사용하여 밴드를 조일 수 있습니다.
호스 클램프가 나빠지나요?
라디에이터 호스 클램프는 시간이 지남에 따라 고장이 나서 라디에이터 호스를 손상시킬 수 있습니다. 이 호스 클램프는 검사 과정에서 분석하고 교체해야 합니다. 잘못된 클램프는 과열로 인한 엔진 고장의 원인이 될 수 있습니다.
나사 클램프를 어떻게 조이나요?
드라이버 반대쪽 끝이 드라이버를 고정하는 슬리브에 들어가도록 한 손으로 클램프를 조입니다. 이제 드라이버의 나사산이 클램프의 슬롯에 맞물리도록 렌치 또는 드라이버로 드라이버를 시계 방향으로 돌립니다. 클램프가 호스 주위를 완전히 단단히 조일 때까지 드라이버를 계속 돌리십시오.
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 어떤 크기에서 사용할 수 있습니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 174 ~ 10m 크기의 Oetiker 52 시리즈 범용 클램프를 제공합니다.
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프 밴드에서 천공의 의미는 무엇입니까?
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프에는 일단 조이면 클램프 잠금 장치를 제자리에 유지하는 작은 구멍이 있습니다.
호스 클램프는 언제 교체해야 합니까?
라디에이터 호스 클램프와 라디에이터 호스는 3~5년마다 교체해야 합니다. 오래되고 많이 사용하면 호스와 클램프가 부서지기 쉽고 부풀어 오르거나 부식될 수 있습니다. 라디에이터는 내부 압력이 높게 유지되는 경우에만 차량을 냉각할 수 있습니다.
Oetiker 클램프는 어떻게 측정됩니까?
호스의 외경을 측정하고 측정된 직경이 클램프의 클램핑 범위 중간에 있는지 확인하십시오.
Oetiker 클램프는 재사용할 수 있습니까?
로우 프로파일, 범용 및 나사 클램프 재사용 할 수 있습니다.
올바른 크기의 호스 클램프를 선택하는 방법은 무엇입니까?
올바른 크기의 호스 클램프를 선택하려면 원하는 파이프 또는 튜브에 호스를 설치한 상태에서 호스 및 피팅의 외경을 측정하십시오. 캘리퍼스 또는 테이프 규칙은 적절한 측정을 보장하는 정확한 방법입니다. 정확한 측정값을 얻은 후에는 호스 직경이 클램프 작동 범위의 중간에 해당하는 호스 클램프를 선택하십시오.
호스 클램프를 올바르게 배치하는 방법은 무엇입니까?
호스 클램프는 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그러나 대부분은 호스와 튜브/파이프의 올바른 배치에 대해 동일한 지침을 따릅니다. 호스가 짝을 이루는 부품에 확실히 눌려지면 클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치의 공간을 두고 호스 끝을 향해 호스 클램프를 배치합니다.
나사 호스 클램프의 특징은 무엇입니까?
나사 스타일 호스 클램프는 자체를 감싸는 긴 스테인리스 스틸 밴드와 설치자가 밴드를 조이는 데 사용할 수 있는 나사가 특징입니다. 설치자가 나사를 조일 때 밴드의 두 끝을 별도의 방향으로 당겨 많은 압력을 가합니다. 또한 나사형 호스 클램프를 여러 크기의 호스에 맞게 조정할 수 있도록 설계되었습니다.
Oetiker 클램프는 어떻게 제거합니까?
측면, 회전 또는 볼 노즈 커터와 같은 도구를 사용하여 Oetiker 클램프를 제거할 수 있습니다. 그러나 회전 커터는 클램프를 절단하는 동안 호스를 손상시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 커터
- 유압 및 오일 여과 시스템
- 창 세척 장비
- 왁스 및 클리너
- 도어 프로텍터
- 신발 및 신발 액세서리
- 수공구 키트
- 작업대 및 액세서리
- 체인 및 공구
- 펠트
- APPROVED VENDOR 블랙 스틸 스케줄 40 용접 파이프
- WILKINS 하우징 어셈블리 수리 키트
- IMPERIAL 레버 벤더
- KENNEDY KYAccry 시리즈 폼 도구 주최자
- ENERPAC RSM 저 높이 유압 실린더
- DIXON 윙 스타일 커플러
- 3M 샌딩 벨트, 48인치 X 2인치
- PETERSEN PRODUCTS 인플레이션 호스
- APOLLO VALVES Tectite 시리즈 플렉스 온수기 호스
- ELKAY 하수구