ENERPAC RSM 저고도 유압 실린더
Enerpac RSM 시리즈 유압 실린더는 중장비 리프팅, 장비 위치 지정, 하중 밀기 또는 당기기, 건설, 제조 및 유지 관리 분야에서 제어된 힘 제공과 같은 작업에 사용되는 소형 고압 유압 도구입니다. 컴팩트한 크기와 내구성으로 인해 공간이 제한되어 있고 정확하고 제어된 작업을 위해 안정적인 유압력이 필요한 상황에 이상적입니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 실린더 유효면적 전진 | 베이스 장착 구멍 카운터 보어 깊이 | 베이스 장착 구멍 카운터 보어 직경 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 외부 Dia. | 장착 구멍에 플런저 | 플런저에서 새들 돌출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSM-50 | 0.99 평방 인치 | 0.17 " | 0.321 " | 4.9 쇼트톤. | 0.25 cu. 에. | 2.31 "X 1.63" | 0.88 " | 0.04 " | ₩ 884,922 | |
B | RSM-100 | 2.24 평방 인치 | 0.31 " | 0.422 " | 11.2 쇼트톤. | 0.98 cu. 에. | 3.25 "X 2.19" | 1.34 " | 0.04 " | ₩ 1,278,952 | |
C | RSM-300 | 6.49 평방 인치 | 0.44 " | 0.625 " | 32.4 쇼트톤. | 3.25 cu. 에. | 4.63 "X 3.75" | 1.75 " | 0.08 " | ₩ 2,451,172 |
작동 메커니즘
- Enerpac RSM 저높이 유압 실린더의 유압 흡입 포트에 유압이 공급됩니다.
- 그런 다음 유압으로 피스톤이 확장되어 실린더가 들어 올리거나 밀기 작업을 수행할 수 있습니다.
- 유압이 증가하면 저항을 극복하고 피스톤을 앞으로 밀어 실린더를 확장합니다.
- 이 실린더는 확장을 위해 유압을 사용하고 수축을 위해 스프링 리턴 메커니즘에 의존하는 단동 메커니즘에서 작동합니다.
특징
- 그들은 부식과 구조적 강성에 저항하기 위해 구운 에나멜 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 이 로우 프로파일 유압 실린더는 최대 10000psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
- 쉽게 고정할 수 있는 장착 구멍이 있고 수명 연장을 위해 단단한 크롬 도금 강철 플런저가 있습니다.
- 이러한 유압 실린더는 실린더를 후퇴시키기 위해 추가 유압 시스템이나 외부 소스가 필요하지 않도록 단동식 스프링 복귀 동작을 제공합니다.
- 또한 다른 유압 실린더가 도달할 수 없는 좁은 공간에서 사용할 수 있도록 컴팩트한 섀시를 특징으로 하며 일부 모델에는 휴대와 운반이 용이하도록 손잡이가 함께 제공됩니다.
- 이 유압 실린더는 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 및 150톤의 적재 용량으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
스프링 리턴이 있는 단동 유압 실린더란 무엇입니까?
스프링 리턴 메커니즘이 있는 단동식 유압 실린더는 일반적으로 확장을 위해 한 방향으로 유압으로 구동되는 유압 실린더이며 유압이 제거되면 피스톤을 수축시키는 스프링 메커니즘을 사용합니다.
내 응용 분야에 적합한 로우 프로파일 유압 실린더를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 부하 요구 사항, 행정 길이, 최대 작동 압력 및 사용 가능한 공간이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 그라인더
- 트랙 톱 액세서리
- 크로스 오버 사다리
- 보호 케이스
- 유리 섬유 I 빔
- 캐스터 및 휠
- 도색스프레이 외
- 감속기
- 실험실 소모품
- 소음 제어
- MITUTOYO 앱솔루트 디지털 캘리퍼
- THYSSENKRUPP MATERIALS Rod Copper 110 5/8 인치
- ATP 튜브, 폴리 프로필렌
- GENERAL ELECTRIC TKMAAS 유형 회로 차단기 보조
- BUSSMANN KGJ 계열 특수 퓨즈
- WATTS 커넥터
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- EATON 마운팅 플레이트 액세서리
- KERN AND SOHN FCF 시리즈 보호 작업 커버
- MI-T-M 태그