MITUTOYO 앱솔루트 디지털 캘리퍼스
스타일 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-737-10 | +/- 0.001 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 가능 | ₩ 796,372 | |
A | 500-734-10 | +/- 0.001 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~8"/0~200mm | 가능 | ₩ 863,747 | |
B | 500-762-10서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 가능 | ₩ 644,927 | |
C | 500-753-10서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 654,780 | |
B | 500-762-10 | +/- 0.001 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 가능 | ₩ 501,445 | |
D | 500-752-10서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 506,030 | |
E | 500-763-10 | +/- 0.001 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 50mm | 0~8"/0~200mm | 가능 | ₩ 658,787 | |
A | 500-733-10 | +/- 0.001 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 750,102 | |
A | 500-737-10 (인증서 포함) | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 985,810 | |
A | 500-734-10 (인증서 포함) | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 990,727 | |
E | 500-763-10서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 50mm | 0~8"/0~200mm | 가능 | ₩ 869,050 | |
D | 500-752-10 | +/- 0.001 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 428,330 | |
A | 500-733-10 (인증서 포함) | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 821,537 | |
F | 500-753-10 | +/-0.001"/0.02mm | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 525,472 | |
G | 500-754-10 | +/- 0.0015 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 64mm | 0~12"/0~300mm | 아니 | ₩ 911,715 | |
H | 500-764-10 | +/- 0.0015 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 64mm | 0~12"/0~300mm | 가능 | ₩ 1,111,565 | |
G | 500-754-10서트 | +/- 0.0015 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 64mm | 0~12"/0~300mm | 아니 | ₩ 1,029,035 | |
H | 500-764-10 (인증서 포함) | +/- 0.0015 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 64mm | 0~12"/0~300mm | 가능 | ₩ 1,291,552 |
앱솔루트 디지털 캘리퍼
Mitutoyo 500 시리즈 앱솔루트 디지매틱 캘리퍼스는 최대 +/-0.0015인치의 정확도로 내부 및 외부 치수를 모두 측정하도록 설계되었습니다. ON/OFF, 영점 설정/ABS(절대) 설정, 데이터 출력(일부 모델), 인치/mm 변환 및 경보 시스템(저전압, 계수 값의 경우)과 같은 다중 매개변수를 추적하기 위한 대형 LCD 화면이 있습니다. 구성 오류). 스위치를 켜는 즉시 절대 위치를 자동으로 가져오는 고유한 절대 선형 기술을 특징으로 하므로 참조 및 과속 오류에 대한 제로 설정이 필요하지 않습니다. 장착 및 몰딩된 플라스틱 케이스 옵션의 다양한 디지털 캘리퍼스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초경 드릴 비트
- 스포트 라이트
- 주철 막대 주식
- 와이어 메쉬 슬링
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 드럼
- 밸브
- 알류미늄
- 유압 모터
- YALE 표면 수직 막대, 청동
- APPROVED VENDOR 육각로드 스틸
- OIL SAFE 대량 저장 유출 팬 연결 키트
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 핏불 시리즈 클램프
- LEESON 범용 C면 모터, 단상, 완전 밀폐형, C면 없는 베이스
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 버튼 자석
- WEILER 튜브 브러쉬
- RAMFAN 공기 구동식 통풍기
- LOVEJOY ASB 시리즈, 알루미늄 단일 빔 클램프 스타일 커플링, 인치 보어
- WEG CWB 시리즈 IEC 접촉기