그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앱솔루트 디지털 캘리퍼 |
정확성 | +/- 0.001 " |
교정 인증서 | 가능 |
케이스 | 장착 플라스틱 |
인증 | 긴 형식의 교정 인증서 |
IP 등급 | 67 |
턱 깊이 | 40mm |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 0~6"/0~150mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
SPC 출력 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 3.66 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 3.66 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-752-10 | +/- 0.001 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 428,330 | ||
500-753-10 | +/-0.001"/0.02mm | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 546,910 | ||
500-764-10 | +/- 0.0015 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 64mm | 0~12"/0~300mm | 가능 | ₩ 1,162,000 | ||
500-737-10 | +/- 0.001 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 가능 | ₩ 843,202 | ||
500-754-10서트 | +/- 0.0015 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 64mm | 0~12"/0~300mm | 아니 | ₩ 1,061,252 | ||
500-762-10서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 40mm | 0~6"/0~150mm | 가능 | ₩ 657,422 | ||
500-763-10서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 50mm | 0~8"/0~200mm | 가능 | ₩ 898,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.